レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64213355FEAMS-50-M16-100-D1-T217605045
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213364FEAMS-50-M16-100-D1-TK217605045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213373FEAMS-50-M16-125-D1-T217605045
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213389FEAMS-50-M16-125-D1-TK217605045
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213398FEAMS-50-M16-150-D1-T217605045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213407FEAMS-50-M16-150-D1-TK217605045
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213416FEAMS-50-M16-200-D1-T217605045
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213425FEAMS-50-M16-200-D1-TK217605045
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213434FEAMS-50-M16-75-D1-T217605045
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213443FEAMS-50-M16-75-D1-TK217605045
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213459FEAMS-60-M16-100-D1-T217656050
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213468FEAMS-60-M16-100-D1-TK217656050
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213477FEAMS-60-M16-125-D1-T217656050
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213486FEAMS-60-M16-125-D1-TK217656050
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213495FEAMS-60-M16-150-D1-T217656050
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213504FEAMS-60-M16-150-D1-TK217656050
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213513FEAMS-60-M16-200-D1-T217656050
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213529FEAMS-60-M16-200-D1-TK217656050
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213538FEAMS-60-M16-75-D1-T217656050
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213547FEAMS-60-M16-75-D1-TK217656050
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213556FEAMS-80-M16-100-D1-T218858070
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213565FEAMS-80-M16-100-D1-TK218858070
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213574FEAMS-80-M16-125-D1-T218858070
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213583FEAMS-80-M16-125-D1-TK218858070
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213599FEAMS-80-M16-150-D1-T218858070
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213608FEAMS-80-M16-150-D1-TK218858070
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213617FEAMS-80-M16-200-D1-T218858070
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213626FEAMS-80-M16-200-D1-TK218858070
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213635FEAMS-80-M16-75-D1-T218858070
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213644FEAMS-80-M16-75-D1-TK218858070
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213653FEAMS-80-M20-100-D1-T2.518858070
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213669FEAMS-80-M20-100-D1-TK2.518858070
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213678FEAMS-80-M20-125-D1-T2.518858070
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213687FEAMS-80-M20-125-D1-TK2.518858070
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213696FEAMS-80-M20-150-D1-T2.518858070
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213705FEAMS-80-M20-150-D1-TK2.518858070
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213714FEAMS-80-M20-200-D1-T2.518858070
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213723FEAMS-80-M20-200-D1-TK2.518858070
8,800
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213739FEAMS-80-M20-75-D1-T2.518858070
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213748FEAMS-80-M20-75-D1-TK2.518858070
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213757FEAMS-80-M24-100-D1-T321858070
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213766FEAMS-80-M24-100-D1-TK321858070
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213775FEAMS-80-M24-125-D1-T321858070
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213784FEAMS-80-M24-125-D1-TK321858070
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213793FEAMS-80-M24-150-D1-T321858070
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213809FEAMS-80-M24-150-D1-TK321858070
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213818FEAMS-80-M24-200-D1-T321858070
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213827FEAMS-80-M24-200-D1-TK321858070
9,030
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする