曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目内容量1個
全37種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64214764FEAMS-60-M16-100-D0-TK217656050
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214773FEAMS-60-M16-125-D0-T217656050
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214789FEAMS-60-M16-125-D0-TK217656050
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214798FEAMS-60-M16-150-D0-T217656050
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214807FEAMS-60-M16-150-D0-TK217656050
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214816FEAMS-60-M16-200-D0-T217656050
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214825FEAMS-60-M16-200-D0-TK217656050
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214834FEAMS-60-M16-75-D0-T217656050
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214843FEAMS-60-M16-75-D0-TK217656050
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214859FEAMS-80-M16-100-D0-T218858070
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214868FEAMS-80-M16-100-D0-TK218858070
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214877FEAMS-80-M16-125-D0-T218858070
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214886FEAMS-80-M16-125-D0-TK218858070
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214895FEAMS-80-M16-150-D0-T218858070
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214904FEAMS-80-M16-150-D0-TK218858070
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214913FEAMS-80-M16-200-D0-T218858070
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214929FEAMS-80-M16-200-D0-TK218858070
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214938FEAMS-80-M16-75-D0-T218858070
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214947FEAMS-80-M16-75-D0-TK218858070
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214956FEAMS-80-M20-100-D0-T2.518858070
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214965FEAMS-80-M20-100-D0-TK2.518858070
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214974FEAMS-80-M20-125-D0-T2.518858070
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214983FEAMS-80-M20-125-D0-TK2.518858070
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214999FEAMS-80-M20-150-D0-T2.518858070
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215008FEAMS-80-M20-150-D0-TK2.518858070
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215017FEAMS-80-M20-200-D0-T2.518858070
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215026FEAMS-80-M20-200-D0-TK2.518858070
8,080
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215035FEAMS-80-M20-75-D0-T2.518858070
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215044FEAMS-80-M20-75-D0-TK2.518858070
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215053FEAMS-80-M24-100-D0-T321858070
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215069FEAMS-80-M24-100-D0-TK321858070
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215078FEAMS-80-M24-125-D0-T321858070
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215087FEAMS-80-M24-125-D0-TK321858070
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215096FEAMS-80-M24-150-D0-T321858070
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215105FEAMS-80-M24-150-D0-TK321858070
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215114FEAMS-80-M24-200-D0-T321858070
7,870
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215123FEAMS-80-M24-200-D0-TK321858070
8,470
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする