曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法Lm(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217196FYAMS-80-M16-100-E0-T218M1613100
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217205FYAMS-80-M16-100-E0-TK218M1613100
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217214FYAMS-80-M16-100-G0-T218M1610.5100
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217223FYAMS-80-M16-100-G0-TK218M1610.5100
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217239FYAMS-80-M16-125-E0-T218M1613125
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217248FYAMS-80-M16-125-E0-TK218M1613125
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217257FYAMS-80-M16-125-G0-T218M1610.5125
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217266FYAMS-80-M16-125-G0-TK218M1610.5125
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217275FYAMS-80-M16-150-E0-T218M1613150
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217284FYAMS-80-M16-150-E0-TK218M1613150
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217293FYAMS-80-M16-150-G0-T218M1610.5150
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217309FYAMS-80-M16-150-G0-TK218M1610.5150
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217318FYAMS-80-M16-200-E0-T218M1613200
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217327FYAMS-80-M16-200-E0-TK218M1613200
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217336FYAMS-80-M16-200-G0-T218M1610.5200
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217345FYAMS-80-M16-200-G0-TK218M1610.5200
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217354FYAMS-80-M16-75-E0-T218M161375
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217363FYAMS-80-M16-75-E0-TK218M161375
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217379FYAMS-80-M16-75-G0-T218M1610.575
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217388FYAMS-80-M16-75-G0-TK218M1610.575
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217397FYAMS-80-M20-100-E0-T2.519M2013100
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217406FYAMS-80-M20-100-E0-TK2.519M2013100
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217415FYAMS-80-M20-100-G0-T2.519M2010.5100
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217424FYAMS-80-M20-100-G0-TK2.519M2010.5100
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217433FYAMS-80-M20-125-E0-T2.519M2013125
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217449FYAMS-80-M20-125-E0-TK2.519M2013125
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217458FYAMS-80-M20-125-G0-T2.519M2010.5125
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217467FYAMS-80-M20-125-G0-TK2.519M2010.5125
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217476FYAMS-80-M20-150-E0-T2.519M2013150
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217485FYAMS-80-M20-150-E0-TK2.519M2013150
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217494FYAMS-80-M20-150-G0-T2.519M2010.5150
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217503FYAMS-80-M20-150-G0-TK2.519M2010.5150
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217519FYAMS-80-M20-200-E0-T2.519M2013200
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217528FYAMS-80-M20-200-E0-TK2.519M2013200
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217537FYAMS-80-M20-200-G0-T2.519M2010.5200
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217546FYAMS-80-M20-200-G0-TK2.519M2010.5200
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217555FYAMS-80-M20-75-E0-T2.519M201375
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217564FYAMS-80-M20-75-E0-TK2.519M201375
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217573FYAMS-80-M20-75-G0-T2.519M2010.575
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217589FYAMS-80-M20-75-G0-TK2.519M2010.575
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217598FYAMS-80-M24-100-E0-T322M2413100
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217607FYAMS-80-M24-100-E0-TK322M2413100
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217616FYAMS-80-M24-100-G0-T322M2410.5100
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217625FYAMS-80-M24-100-G0-TK322M2410.5100
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217634FYAMS-80-M24-125-E0-T322M2413125
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217643FYAMS-80-M24-125-E0-TK322M2413125
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217659FYAMS-80-M24-125-G0-T322M2410.5125
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217668FYAMS-80-M24-125-G0-TK322M2410.5125
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217677FYAMS-80-M24-150-E0-T322M2413150
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217686FYAMS-80-M24-150-E0-TK322M2413150
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする