曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。

寸法d(mm)13寸法h(mm)2寸法r(mm)15ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法F(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法sw3(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217984FEAMS-60-M16-110-D1-W506024652.5110454529M161220216000
9,150
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217993FEAMS-60-M16-135-D1-W506024652.5135454529M161220216000
9,390
9,380
10,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218009FEAMS-60-M16-160-D1-W506024652.5160454529M161220216000
9,630
9,590
10,549(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218018FEAMS-60-M16-185-D1-W506024652.5185454529M161220216000
9,870
9,790
10,769(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218027FEAMS-80-M16-110-D1-W708024853110454529M161220220000
10,100
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218036FEAMS-80-M16-135-D1-W708024853135454529M161220220000
10,400
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218045FEAMS-80-M16-160-D1-W708024853160454529M161220220000
10,600
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218054FEAMS-80-M16-185-D1-W708024853185454529M161220220000
11,000
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218063FEAMS-80-M20-134-D1-W708030853134565637M2016242.520000
12,600
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218079FEAMS-80-M20-159-D1-W708030853159565637M2016242.520000
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218088FEAMS-80-M20-184-D1-W708030853184565637M2016242.520000
13,100
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218097FEAMS-80-M20-234-D1-W708030853234565637M2016242.520000
13,800
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218106FEAMS-80-M24-159-D1-W708035853159676742M242030320000
16,000
15,900
17,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218115FEAMS-80-M24-209-D1-W708035853209676742M242030320000
17,000
16,900
18,590(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218124FEAMS-80-M24-259-D1-W708035853259676742M242030320000
17,500
16,900
18,590(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする