曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法d(mm)13寸法r(mm)15ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法F(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法sw3(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64218359FEAMS-60-M16-110-D0-W506024652.5110454529M161220216000
8,910
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218368FEAMS-60-M16-135-D0-W506024652.5135454529M161220216000
9,150
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218377FEAMS-60-M16-160-D0-W506024652.5160454529M161220216000
9,270
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218386FEAMS-60-M16-185-D0-W506024652.5185454529M161220216000
9,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218395FEAMS-80-M16-110-D0-W708024853110454529M161220220000
9,750
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218404FEAMS-80-M16-135-D0-W708024853135454529M161220220000
9,870
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218413FEAMS-80-M16-160-D0-W708024853160454529M161220220000
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218429FEAMS-80-M16-185-D0-W708024853185454529M161220220000
10,400
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218438FEAMS-80-M20-134-D0-W708030853134565637M2016242.520000
12,100
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218447FEAMS-80-M20-159-D0-W708030853159565637M2016242.520000
12,500
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218456FEAMS-80-M20-184-D0-W708030853184565637M2016242.520000
12,700
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218465FEAMS-80-M20-234-D0-W708030853234565637M2016242.520000
13,300
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218474FEAMS-80-M24-159-D0-W708035853159676742M242030320000
15,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218483FEAMS-80-M24-209-D0-W708035853209676742M242030320000
16,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218499FEAMS-80-M24-259-D0-W708035853259676742M242030320000
17,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする