レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法sw1(mm)
寸法sw3(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64218508FHAMS-100-M16-119-D0-W70.5100249119454532M16M161220225000
19,100
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218517FHAMS-100-M16-144-D0-W70.5100249144454532M16M161220225000
19,200
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218526FHAMS-100-M16-169-D0-W70.5100249169454532M16M161220225000
19,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218535FHAMS-100-M16-194-D0-W70.5100249194454532M16M161220225000
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218544FHAMS-100-M20-144-D0-W70.5100309144565640M20M2016242.535000
21,100
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218553FHAMS-100-M20-169-D0-W70.5100309169565640M20M2016242.535000
21,300
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218569FHAMS-100-M20-194-D0-W70.5100309194565640M20M2016242.535000
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218578FHAMS-100-M20-244-D0-W70.5100309244565640M20M2016242.535000
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218587FHAMS-100-M24-169-D0-W70.5100359169676748M24M242030352000
23,900
23,880
26,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218596FHAMS-100-M24-219-D0-W70.5100359219676748M24M242030352000
24,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218605FHAMS-100-M24-269-D0-W70.5100359269676748M24M242030352000
25,300
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218614FHAMS-80-M16-118-D0-W54.580248.5118454529M16M161220225000
15,800
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218623FHAMS-80-M16-143-D0-W54.580248.5143454529M16M161220225000
16,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218639FHAMS-80-M16-168-D0-W54.580248.5168454529M16M161220225000
16,200
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218648FHAMS-80-M16-193-D0-W54.580248.5193454529M16M161220225000
16,400
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218657FHAMS-80-M20-143-D0-W54.580308.5143565636M20M2016242.535000
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218666FHAMS-80-M20-168-D0-W54.580308.5168565636M20M2016242.535000
18,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218675FHAMS-80-M20-193-D0-W54.580308.5193565636M20M2016242.535000
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218684FHAMS-80-M20-243-D0-W54.580308.5243565636M20M2016242.535000
18,900
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218693FHAMS-80-M24-168-D0-W54.580358.5168676742M24M242030352000
20,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218709FHAMS-80-M24-218-D0-W54.580358.5218676742M24M242030352000
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218718FHAMS-80-M24-268-D0-W54.580358.5268676742M24M242030352000
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする