曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64220093FUML-40-M10-100-D1-S1.5114030M10
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220109FUML-40-M10-100-D1-SK1.5114030M10
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220118FUML-40-M10-50-D1-S1.5114030M10
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220127FUML-40-M10-50-D1-SK1.5114030M10
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220136FUML-40-M10-60-D1-S1.5114030M10
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220145FUML-40-M10-60-D1-SK1.5114030M10
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220154FUML-40-M10-80-D1-S1.5114030M10
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220163FUML-40-M10-80-D1-SK1.5114030M10
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220179FUML-40-M12-100-D1-S1.75114030M12
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220188FUML-40-M12-100-D1-SK1.75114030M12
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220197FUML-40-M12-125-D1-S1.75114030M12
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220206FUML-40-M12-125-D1-SK1.75114030M12
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220215FUML-40-M12-60-D1-S1.75114030M12
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220224FUML-40-M12-60-D1-SK1.75114030M12
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220233FUML-40-M12-80-D1-S1.75114030M12
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220249FUML-40-M12-80-D1-SK1.75114030M12
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220258FUML-40-M8-40-D1-S1.25114030M8
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220267FUML-40-M8-40-D1-SK1.25114030M8
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220276FUML-40-M8-50-D1-S1.25114030M8
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220285FUML-40-M8-50-D1-SK1.25114030M8
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220294FUML-40-M8-63-D1-S1.25114030M8
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220303FUML-40-M8-63-D1-SK1.25114030M8
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220319FUML-50-M10-100-D1-S1.5115038M10
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220328FUML-50-M10-100-D1-SK1.5115038M10
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220337FUML-50-M10-50-D1-S1.5115038M10
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220346FUML-50-M10-50-D1-SK1.5115038M10
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220355FUML-50-M10-60-D1-S1.5115038M10
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220364FUML-50-M10-60-D1-SK1.5115038M10
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220373FUML-50-M10-80-D1-S1.5115038M10
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220389FUML-50-M10-80-D1-SK1.5115038M10
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220398FUML-50-M12-100-D1-S1.75115038M12
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220407FUML-50-M12-100-D1-SK1.75115038M12
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220416FUML-50-M12-125-D1-S1.75115038M12
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220425FUML-50-M12-125-D1-SK1.75115038M12
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220434FUML-50-M12-60-D1-S1.75115038M12
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220443FUML-50-M12-60-D1-SK1.75115038M12
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220459FUML-50-M12-80-D1-S1.75115038M12
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220468FUML-50-M12-80-D1-SK1.75115038M12
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220477FUML-50-M8-40-D1-S1.25115038M8
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220486FUML-50-M8-40-D1-SK1.25115038M8
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220495FUML-50-M8-50-D1-S1.25115038M8
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220504FUML-50-M8-50-D1-SK1.25115038M8
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220513FUML-50-M8-63-D1-S1.25115038M8
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220529FUML-50-M8-63-D1-SK1.25115038M8
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220538FUML-60-M10-100-D1-S1.5116048M10
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220547FUML-60-M10-100-D1-SK1.5116048M10
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220556FUML-60-M10-50-D1-S1.5116048M10
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220565FUML-60-M10-50-D1-SK1.5116048M10
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220574FUML-60-M10-60-D1-S1.5116048M10
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64220583FUML-60-M10-60-D1-SK1.5116048M10
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする