曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222437FUML-40-M16-100-D1-T2174030M16
3,150
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222446FUML-40-M16-100-D1-TK2174030M16
3,510
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222455FUML-40-M16-125-D1-T2174030M16
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222464FUML-40-M16-125-D1-TK2174030M16
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222473FUML-40-M16-150-D1-T2174030M16
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222489FUML-40-M16-150-D1-TK2174030M16
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222498FUML-40-M16-200-D1-T2174030M16
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222507FUML-40-M16-200-D1-TK2174030M16
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222516FUML-40-M16-75-D1-T2174030M16
2,670
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222525FUML-40-M16-75-D1-TK2174030M16
3,030
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222534FUML-50-M16-100-D1-T2175038M16
3,390
3,388
3,727(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222543FUML-50-M16-100-D1-TK2175038M16
3,760
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222559FUML-50-M16-125-D1-T2175038M16
3,880
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222568FUML-50-M16-125-D1-TK2175038M16
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222577FUML-50-M16-150-D1-T2175038M16
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222586FUML-50-M16-150-D1-TK2175038M16
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222595FUML-50-M16-200-D1-T2175038M16
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222604FUML-50-M16-200-D1-TK2175038M16
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222613FUML-50-M16-75-D1-T2175038M16
2,910
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222629FUML-50-M16-75-D1-TK2175038M16
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222638FUML-60-M16-100-D1-T2176048M16
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222647FUML-60-M16-100-D1-TK2176048M16
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222656FUML-60-M16-125-D1-T2176048M16
4,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222665FUML-60-M16-125-D1-TK2176048M16
4,360
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222674FUML-60-M16-150-D1-T2176048M16
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222683FUML-60-M16-150-D1-TK2176048M16
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222699FUML-60-M16-200-D1-T2176048M16
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222708FUML-60-M16-200-D1-TK2176048M16
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222717FUML-60-M16-75-D1-T2176048M16
3,150
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222726FUML-60-M16-75-D1-TK2176048M16
3,510
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222735FUML-80-M16-100-D1-T2188064M16
4,360
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222744FUML-80-M16-100-D1-TK2188064M16
4,720
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222753FUML-80-M16-125-D1-T2188064M16
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222769FUML-80-M16-125-D1-TK2188064M16
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222778FUML-80-M16-150-D1-T2188064M16
5,330
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222787FUML-80-M16-150-D1-TK2188064M16
5,690
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222796FUML-80-M16-200-D1-T2188064M16
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222805FUML-80-M16-200-D1-TK2188064M16
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222814FUML-80-M16-75-D1-T2188064M16
3,880
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222823FUML-80-M16-75-D1-TK2188064M16
4,240
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222839FUML-80-M20-100-D1-T2.5198064M20
5,210
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222848FUML-80-M20-100-D1-TK2.5198064M20
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222857FUML-80-M20-125-D1-T2.5198064M20
5,930
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222866FUML-80-M20-125-D1-TK2.5198064M20
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222875FUML-80-M20-150-D1-T2.5198064M20
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222884FUML-80-M20-150-D1-TK2.5198064M20
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222893FUML-80-M20-200-D1-T2.5198064M20
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222909FUML-80-M20-200-D1-TK2.5198064M20
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222918FUML-80-M20-75-D1-T2.5198064M20
4,600
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222927FUML-80-M20-75-D1-TK2.5198064M20
5,330
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする