曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
全66種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64223593FEAML-50-M10-100-D3-S1.511605045
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223609FEAML-50-M10-100-D3-SK1.511605045
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223618FEAML-50-M10-50-D3-S1.511605045
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223627FEAML-50-M10-50-D3-SK1.511605045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223636FEAML-50-M10-60-D3-S1.511605045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223645FEAML-50-M10-60-D3-SK1.511605045
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223654FEAML-50-M10-80-D3-S1.511605045
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223663FEAML-50-M10-80-D3-SK1.511605045
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223679FEAML-50-M12-100-D3-S1.7511605045
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223688FEAML-50-M12-100-D3-SK1.7511605045
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223697FEAML-50-M12-125-D3-S1.7511605045
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223706FEAML-50-M12-125-D3-SK1.7511605045
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223715FEAML-50-M12-60-D3-S1.7511605045
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223724FEAML-50-M12-60-D3-SK1.7511605045
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223733FEAML-50-M12-80-D3-S1.7511605045
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223749FEAML-50-M12-80-D3-SK1.7511605045
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223758FEAML-50-M8-40-D3-S1.2511605045
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223767FEAML-50-M8-40-D3-SK1.2511605045
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223776FEAML-50-M8-50-D3-S1.2511605045
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223785FEAML-50-M8-50-D3-SK1.2511605045
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223794FEAML-50-M8-63-D3-S1.2511605045
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223803FEAML-50-M8-63-D3-SK1.2511605045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223819FEAML-60-M10-100-D3-S1.511656050
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223828FEAML-60-M10-100-D3-SK1.511656050
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223837FEAML-60-M10-50-D3-S1.511656050
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223846FEAML-60-M10-50-D3-SK1.511656050
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223855FEAML-60-M10-60-D3-S1.511656050
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223864FEAML-60-M10-60-D3-SK1.511656050
4,710
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223873FEAML-60-M10-80-D3-S1.511656050
4,710
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223889FEAML-60-M10-80-D3-SK1.511656050
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223898FEAML-60-M12-100-D3-S1.7511656050
5,240
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223907FEAML-60-M12-100-D3-SK1.7511656050
5,490
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223916FEAML-60-M12-125-D3-S1.7511656050
5,370
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223925FEAML-60-M12-125-D3-SK1.7511656050
5,630
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223934FEAML-60-M12-60-D3-S1.7511656050
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223943FEAML-60-M12-60-D3-SK1.7511656050
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223959FEAML-60-M12-80-D3-S1.7511656050
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223968FEAML-60-M12-80-D3-SK1.7511656050
5,240
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223977FEAML-60-M8-40-D3-S1.2511656050
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223986FEAML-60-M8-40-D3-SK1.2511656050
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223995FEAML-60-M8-50-D3-S1.2511656050
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224004FEAML-60-M8-50-D3-SK1.2511656050
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224013FEAML-60-M8-63-D3-S1.2511656050
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224029FEAML-60-M8-63-D3-SK1.2511656050
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224038FEAML-80-M10-100-D3-S1.512858070
6,930
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224047FEAML-80-M10-100-D3-SK1.512858070
7,070
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224056FEAML-80-M10-50-D3-S1.512858070
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224065FEAML-80-M10-50-D3-SK1.512858070
6,670
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224074FEAML-80-M10-60-D3-S1.512858070
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224083FEAML-80-M10-60-D3-SK1.512858070
6,670
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする