曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64224914FEAML-50-M10-100-D0-S1.511605045
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224923FEAML-50-M10-100-D0-SK1.511605045
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224939FEAML-50-M10-50-D0-S1.511605045
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224948FEAML-50-M10-50-D0-SK1.511605045
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224957FEAML-50-M10-60-D0-S1.511605045
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224966FEAML-50-M10-60-D0-SK1.511605045
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224975FEAML-50-M10-80-D0-S1.511605045
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224984FEAML-50-M10-80-D0-SK1.511605045
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224993FEAML-50-M12-100-D0-S1.7511605045
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225009FEAML-50-M12-100-D0-SK1.7511605045
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225018FEAML-50-M12-125-D0-S1.7511605045
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225027FEAML-50-M12-125-D0-SK1.7511605045
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225036FEAML-50-M12-60-D0-S1.7511605045
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225045FEAML-50-M12-60-D0-SK1.7511605045
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225054FEAML-50-M12-80-D0-S1.7511605045
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225063FEAML-50-M12-80-D0-SK1.7511605045
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225079FEAML-50-M8-40-D0-S1.2511605045
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225088FEAML-50-M8-40-D0-SK1.2511605045
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225097FEAML-50-M8-50-D0-S1.2511605045
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225106FEAML-50-M8-50-D0-SK1.2511605045
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225115FEAML-50-M8-63-D0-S1.2511605045
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225124FEAML-50-M8-63-D0-SK1.2511605045
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225133FEAML-60-M10-100-D0-S1.511656050
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225149FEAML-60-M10-100-D0-SK1.511656050
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225158FEAML-60-M10-50-D0-S1.511656050
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225167FEAML-60-M10-50-D0-SK1.511656050
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225176FEAML-60-M10-60-D0-S1.511656050
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225185FEAML-60-M10-60-D0-SK1.511656050
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225194FEAML-60-M10-80-D0-S1.511656050
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225203FEAML-60-M10-80-D0-SK1.511656050
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225219FEAML-60-M12-100-D0-S1.7511656050
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225228FEAML-60-M12-100-D0-SK1.7511656050
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225237FEAML-60-M12-125-D0-S1.7511656050
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225246FEAML-60-M12-125-D0-SK1.7511656050
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225255FEAML-60-M12-60-D0-S1.7511656050
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225264FEAML-60-M12-60-D0-SK1.7511656050
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225273FEAML-60-M12-80-D0-S1.7511656050
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225289FEAML-60-M12-80-D0-SK1.7511656050
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225298FEAML-60-M8-40-D0-S1.2511656050
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225307FEAML-60-M8-40-D0-SK1.2511656050
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225316FEAML-60-M8-50-D0-S1.2511656050
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225325FEAML-60-M8-50-D0-SK1.2511656050
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225334FEAML-60-M8-63-D0-S1.2511656050
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225343FEAML-60-M8-63-D0-SK1.2511656050
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225359FEAML-80-M10-100-D0-S1.512858070
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225368FEAML-80-M10-100-D0-SK1.512858070
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225377FEAML-80-M10-50-D0-S1.512858070
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225386FEAML-80-M10-50-D0-SK1.512858070
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225395FEAML-80-M10-60-D0-S1.512858070
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64225404FEAML-80-M10-60-D0-SK1.512858070
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする