曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64225578FUAML-40-M10-100-B0-S1.5115.44030
2,490
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225587FUAML-40-M10-100-B0-SK1.5115.44030
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225596FUAML-40-M10-50-B0-S1.5115.44030
2,110
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225605FUAML-40-M10-50-B0-SK1.5115.44030
2,230
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225614FUAML-40-M10-60-B0-S1.5115.44030
2,110
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225623FUAML-40-M10-60-B0-SK1.5115.44030
2,230
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225639FUAML-40-M10-80-B0-S1.5115.44030
2,360
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225648FUAML-40-M10-80-B0-SK1.5115.44030
2,490
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225657FUAML-40-M12-100-B0-S1.75115.44030
2,890
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225666FUAML-40-M12-100-B0-SK1.75115.44030
3,150
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225675FUAML-40-M12-125-B0-S1.75115.44030
3,020
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
64225684FUAML-40-M12-125-B0-SK1.75115.44030
3,270
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225693FUAML-40-M12-60-B0-S1.75115.44030
2,490
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225709FUAML-40-M12-60-B0-SK1.75115.44030
2,750
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225718FUAML-40-M12-80-B0-S1.75115.44030
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225727FUAML-40-M12-80-B0-SK1.75115.44030
2,890
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225736FUAML-40-M8-40-B0-S1.25115.44030
1,970
1,898
2,088(税込)
19日以内出荷
返品不可
64225745FUAML-40-M8-40-B0-SK1.25115.44030
2,110
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225754FUAML-40-M8-50-B0-S1.25115.44030
1,970
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225763FUAML-40-M8-50-B0-SK1.25115.44030
2,110
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225779FUAML-40-M8-63-B0-S1.25115.44030
1,970
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225788FUAML-40-M8-63-B0-SK1.25115.44030
2,110
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225797FUAML-50-M10-100-B0-S1.5116.65038
2,750
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225806FUAML-50-M10-100-B0-SK1.5116.65038
2,890
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225815FUAML-50-M10-50-B0-S1.5116.65038
2,360
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225824FUAML-50-M10-50-B0-SK1.5116.65038
2,490
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225833FUAML-50-M10-60-B0-S1.5116.65038
2,360
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225849FUAML-50-M10-60-B0-SK1.5116.65038
2,490
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225858FUAML-50-M10-80-B0-S1.5116.65038
2,490
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225867FUAML-50-M10-80-B0-SK1.5116.65038
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225876FUAML-50-M12-100-B0-S1.75116.65038
3,020
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225885FUAML-50-M12-100-B0-SK1.75116.65038
3,270
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225894FUAML-50-M12-125-B0-S1.75116.65038
3,270
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225903FUAML-50-M12-125-B0-SK1.75116.65038
3,540
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225919FUAML-50-M12-60-B0-S1.75116.65038
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225928FUAML-50-M12-60-B0-SK1.75116.65038
2,890
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225937FUAML-50-M12-80-B0-S1.75116.65038
2,890
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225946FUAML-50-M12-80-B0-SK1.75116.65038
3,150
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225955FUAML-50-M8-40-B0-S1.25116.65038
2,110
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225964FUAML-50-M8-40-B0-SK1.25116.65038
2,230
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225973FUAML-50-M8-50-B0-S1.25116.65038
2,230
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225989FUAML-50-M8-50-B0-SK1.25116.65038
2,360
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
64225998FUAML-50-M8-63-B0-S1.25116.65038
2,230
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
64226007FUAML-50-M8-63-B0-SK1.25116.65038
2,360
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
64226016FUAML-60-M10-100-B0-S1.5116.66048
3,020
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
64226025FUAML-60-M10-100-B0-SK1.5116.66048
3,150
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
64226034FUAML-60-M10-50-B0-S1.5116.66048
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64226043FUAML-60-M10-50-B0-SK1.5116.66048
2,750
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
64226059FUAML-60-M10-60-B0-S1.5116.66048
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64226068FUAML-60-M10-60-B0-SK1.5116.66048
2,750
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする