曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64226454FEAML-50-M16-100-D3-T217605045
4,640
4,590
5,049(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226463FEAML-50-M16-100-D3-TK217605045
4,990
4,980
5,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226479FEAML-50-M16-125-D3-T217605045
4,990
4,980
5,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226488FEAML-50-M16-125-D3-TK217605045
5,350
5,290
5,819(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226497FEAML-50-M16-150-D3-T217605045
5,590
5,580
6,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226506FEAML-50-M16-150-D3-TK217605045
5,940
5,890
6,479(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226515FEAML-50-M16-200-D3-T217605045
6,300
6,290
6,919(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226524FEAML-50-M16-200-D3-TK217605045
6,660
6,590
7,249(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226533FEAML-50-M16-75-D3-T217605045
4,120
3,990
4,389(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226549FEAML-50-M16-75-D3-TK217605045
4,400
4,390
4,829(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226558FEAML-60-M16-100-D3-T217656050
5,230
4,990
5,489(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226567FEAML-60-M16-100-D3-TK217656050
5,590
5,580
6,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226576FEAML-60-M16-125-D3-T217656050
5,590
5,580
6,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226585FEAML-60-M16-125-D3-TK217656050
5,940
5,890
6,479(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226594FEAML-60-M16-150-D3-T217656050
6,180
5,990
6,589(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226603FEAML-60-M16-150-D3-TK217656050
6,540
6,490
7,139(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226619FEAML-60-M16-200-D3-T217656050
6,900
6,890
7,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226628FEAML-60-M16-200-D3-TK217656050
7,250
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226637FEAML-60-M16-75-D3-T217656050
4,760
4,690
5,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226646FEAML-60-M16-75-D3-TK217656050
5,110
4,990
5,489(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226655FEAML-80-M16-100-D3-T218858070
7,130
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226664FEAML-80-M16-100-D3-TK218858070
7,490
7,480
8,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226673FEAML-80-M16-125-D3-T218858070
7,490
7,480
8,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226689FEAML-80-M16-125-D3-TK218858070
7,850
7,790
8,569(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226698FEAML-80-M16-150-D3-T218858070
7,960
7,890
8,679(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226707FEAML-80-M16-150-D3-TK218858070
8,320
7,990
8,789(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226716FEAML-80-M16-200-D3-T218858070
8,800
8,790
9,669(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226725FEAML-80-M16-200-D3-TK218858070
9,150
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226734FEAML-80-M16-75-D3-T218858070
6,540
6,490
7,139(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226743FEAML-80-M16-75-D3-TK218858070
6,900
6,890
7,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226759FEAML-80-M20-100-D3-T2.519858070
7,850
7,790
8,569(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226768FEAML-80-M20-100-D3-TK2.519858070
8,560
8,490
9,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226777FEAML-80-M20-125-D3-T2.519858070
8,560
8,490
9,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226786FEAML-80-M20-125-D3-TK2.519858070
9,270
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226795FEAML-80-M20-150-D3-T2.519858070
9,270
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226804FEAML-80-M20-150-D3-TK2.519858070
9,980
9,890
10,879(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226813FEAML-80-M20-200-D3-T2.519858070
10,400
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226829FEAML-80-M20-200-D3-TK2.519858070
11,200
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226838FEAML-80-M20-75-D3-T2.519858070
7,250
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226847FEAML-80-M20-75-D3-TK2.519858070
7,960
7,890
8,679(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226856FEAML-80-M24-100-D3-T322858070
9,270
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226865FEAML-80-M24-100-D3-TK322858070
10,400
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226874FEAML-80-M24-125-D3-T322858070
10,300
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226883FEAML-80-M24-125-D3-TK322858070
11,400
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226899FEAML-80-M24-150-D3-T322858070
11,200
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226908FEAML-80-M24-150-D3-TK322858070
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226917FEAML-80-M24-200-D3-T322858070
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64226926FEAML-80-M24-200-D3-TK322858070
13,900
13,800
15,180(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする