曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64229035FNAMS-100-M10-100-B1-S1.5293010080
8,080
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229044FNAMS-100-M10-100-B1-SK1.5293010080
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229053FNAMS-100-M10-50-B1-S1.5293010080
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229069FNAMS-100-M10-50-B1-SK1.5293010080
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229078FNAMS-100-M10-60-B1-S1.5293010080
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229087FNAMS-100-M10-60-B1-SK1.5293010080
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229096FNAMS-100-M10-80-B1-S1.5293010080
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229105FNAMS-100-M10-80-B1-SK1.5293010080
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229114FNAMS-100-M12-100-B1-S1.75293010080
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229123FNAMS-100-M12-100-B1-SK1.75293010080
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229139FNAMS-100-M12-125-B1-S1.75293010080
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229148FNAMS-100-M12-125-B1-SK1.75293010080
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229157FNAMS-100-M12-60-B1-S1.75293010080
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229166FNAMS-100-M12-60-B1-SK1.75293010080
8,080
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229175FNAMS-100-M12-80-B1-S1.75293010080
8,080
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229184FNAMS-100-M12-80-B1-SK1.75293010080
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229193FNAMS-100-M8-40-B1-S1.25293010080
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229209FNAMS-100-M8-40-B1-SK1.25293010080
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229218FNAMS-100-M8-50-B1-S1.25293010080
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229227FNAMS-100-M8-50-B1-SK1.25293010080
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229236FNAMS-100-M8-63-B1-S1.25293010080
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229245FNAMS-100-M8-63-B1-SK1.25293010080
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229254FNAMS-50-M10-100-B1-S1.526255045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229263FNAMS-50-M10-100-B1-SK1.526255045
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229279FNAMS-50-M10-50-B1-S1.526255045
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229288FNAMS-50-M10-50-B1-SK1.526255045
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229297FNAMS-50-M10-60-B1-S1.526255045
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229306FNAMS-50-M10-60-B1-SK1.526255045
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229315FNAMS-50-M10-80-B1-S1.526255045
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229324FNAMS-50-M10-80-B1-SK1.526255045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229333FNAMS-50-M12-100-B1-S1.7526255045
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229349FNAMS-50-M12-100-B1-SK1.7526255045
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229358FNAMS-50-M12-125-B1-S1.7526255045
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229367FNAMS-50-M12-125-B1-SK1.7526255045
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229376FNAMS-50-M12-60-B1-S1.7526255045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229385FNAMS-50-M12-60-B1-SK1.7526255045
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229394FNAMS-50-M12-80-B1-S1.7526255045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229403FNAMS-50-M12-80-B1-SK1.7526255045
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229419FNAMS-50-M8-40-B1-S1.2526255045
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229428FNAMS-50-M8-40-B1-SK1.2526255045
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229437FNAMS-50-M8-50-B1-S1.2526255045
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229446FNAMS-50-M8-50-B1-SK1.2526255045
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229455FNAMS-50-M8-63-B1-S1.2526255045
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229464FNAMS-50-M8-63-B1-SK1.2526255045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229473FNAMS-60-M10-100-B1-S1.527256050
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229489FNAMS-60-M10-100-B1-SK1.527256050
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229498FNAMS-60-M10-50-B1-S1.527256050
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229507FNAMS-60-M10-50-B1-SK1.527256050
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229516FNAMS-60-M10-60-B1-S1.527256050
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64229525FNAMS-60-M10-60-B1-SK1.527256050
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする