NBK(鍋屋バイテック会社)
リブドロックワッシャ
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途
ゆるみ止め
材質
(本体)ステンレス
寸法t(mm)
0.5
内容量
1個
注意
※被締結部の材質によっては、リブが食い込まない恐れがあります。事前にリブが食い込むことをご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
呼び
1袋入数(個)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64229936
SWRS-1.6
1.7<tol>0~+0.3</tol>
1.6
10
3.2<tol>-0.3~0</tol>
0.75
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64229945
SWRS-2
2.2<tol>0~+0.3</tol>
2
20
4<tol>-0.3~0</tol>
0.75
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64229954
SWRS-2.5
2.7<tol>0~+0.3</tol>
2.5
20
4.8<tol>-0.3~0</tol>
0.95
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください