曜日別特売

リトラクタブル回転グリップ

リトラクタブル回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)

折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。

寸法A(mm)21.5寸法d(mm)20寸法Lf(mm)5.5寸法M(mm)M6寸法x(mm)13.5ねじピッチ1ねじ規格並目材質(グリップ部)アルミニウム合金/研磨、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
注意
※[[GFRA]]を下向きに取りつけた場合、振動やグリップの自重でグリップが起き上がることがあります。
※[[GFRA]]を取りつける際に使用するねじの長さは、取りつけ部の厚み+Lf以下としてください。
※グリップを操作する荷重は、下記の値を超えないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法h'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64231144GFRA-22-M62261.783.265.5
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231153GFRA-24-M62476.798.280.5
7,530
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする