メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン

メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)

ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨

ねじ規格並目内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf min(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
適合カラー
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64231388KMPFS-20-M5-A4-HD142014.8247M5M50.8FSRN-14-10-2-HD(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
5,580
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64231397KMPFS-20-M5-A4-HP-HD142014.8247M5M50.8FSRN-14-10-2-HD(ノブ)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
4,760
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231406KMPFS-25-M6-A4-HD162516.8299M6M61FSRN-16-12-2-HD(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64231415KMPFS-25-M6-A4-HP-HD162516.8299M6M61FSRN-16-12-2-HD(ノブ)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
5,320
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231424KMPFS-32-M8-A4-HD183218.83712M8M81.25FSRN-18-14-2-HD(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
7,680
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64231433KMPFS-32-M8-A4-HP-HD183218.83712M8M81.25FSRN-18-14-2-HD(ノブ)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
6,570
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする