メタルスーパーノブ

メタルスーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) メタルスーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) メタルスーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。
組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。
六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

寸法Lh(mm)15 材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304 内容量1個
注意
※ノブでワークを持ち上げるような用途には使用しないでください。ノブとハブがはずれる恐れがあります。
※使用後は水気や汚れをよく拭き取ってください。水気や塩分を含んだ汚れがノブについたまま放置すると腐食の原因となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法H(mm)
M並目
寸法s(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64231528 KSKA-32-M6 11 10 14 32 6.7 22 M6 11
870
869
956 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64231537 KSKA-40-M8 14 13 18 40 8.7 24 M8 10
1,060
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする