ミニクランプレバー(めねじ)

ミニクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)31寸法H'(mm)34.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64231589LDCFS-3-CR7M3M30.5191.4
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231598LDCFS-4-CR8M4M40.7442.4
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231607LDCFS-5-CR8M5M50.8903.9
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231616LDCFS-6-CR8M6M611505.5
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする