曜日別特売

ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)22寸法H'(mm)25.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64231625LHCMS-3-10-CR10M3M30.5191.4
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231634LHCMS-3-12-CR12M3M30.5191.4
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231643LHCMS-3-16-CR16M3M30.5191.4
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231659LHCMS-3-6-CR6M3M30.5191.4
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231668LHCMS-3-8-CR8M3M30.5191.4
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231677LHCMS-4-10-CR10M4M40.7442.4
1,660
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
64231686LHCMS-4-12-CR12M4M40.7442.4
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231695LHCMS-4-16-CR16M4M40.7442.4
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231704LHCMS-4-20-CR20M4M40.7442.4
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231713LHCMS-4-25-CR25M4M40.7442.4
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231729LHCMS-4-32-CR32M4M40.7442.4
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
64231738LHCMS-5-12-CR12M5M50.8903.9
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231747LHCMS-5-16-CR16M5M50.8903.9
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231756LHCMS-5-20-CR20M5M50.8903.9
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231765LHCMS-5-25-CR25M5M50.8903.9
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231774LHCMS-5-32-CR32M5M50.8903.9
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231783LHCMS-5-40-CR40M5M50.8903.9
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231799LHCMS-5-50-CR50M5M50.8903.9
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231808LHCMS-6-12-CR12M6M611505.5
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
64231817LHCMS-6-16-CR16M6M611505.5
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231826LHCMS-6-20-CR20M6M611505.5
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231835LHCMS-6-25-CR25M6M611505.5
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231844LHCMS-6-32-CR32M6M611505.5
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231853LHCMS-6-40-CR40M6M611505.5
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231869LHCMS-6-50-CR50M6M611505.5
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする