曜日別特売

ミニクランプレバー(おねじ)

ミニクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)31寸法H'(mm)34.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64231878LDCMS-3-10-CR10M3M30.5191.4
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
64231887LDCMS-3-12-CR12M3M30.5191.4
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231896LDCMS-3-16-CR16M3M30.5191.4
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231905LDCMS-3-6-CR6M3M30.5191.4
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231914LDCMS-3-8-CR8M3M30.5191.4
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231923LDCMS-4-10-CR10M4M40.7442.4
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231939LDCMS-4-12-CR12M4M40.7442.4
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231948LDCMS-4-16-CR16M4M40.7442.4
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231957LDCMS-4-20-CR20M4M40.7442.4
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231966LDCMS-4-25-CR25M4M40.7442.4
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231975LDCMS-4-32-CR32M4M40.7442.4
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231984LDCMS-5-12-CR12M5M50.8903.9
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
64231993LDCMS-5-16-CR16M5M50.8903.9
1,510
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232009LDCMS-5-20-CR20M5M50.8903.9
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232018LDCMS-5-25-CR25M5M50.8903.9
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232027LDCMS-5-32-CR32M5M50.8903.9
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232036LDCMS-5-40-CR40M5M50.8903.9
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232045LDCMS-5-50-CR50M5M50.8903.9
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232054LDCMS-6-12-CR12M6M611505.5
1,510
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232063LDCMS-6-16-CR16M6M611505.5
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232079LDCMS-6-20-CR20M6M611505.5
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232088LDCMS-6-25-CR25M6M611505.5
1,510
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232097LDCMS-6-32-CR32M6M611505.5
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232106LDCMS-6-40-CR40M6M611505.5
1,570
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232115LDCMS-6-50-CR50M6M611505.5
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする