NBK(鍋屋バイテック会社)
マグネット用吸着プレート
磁性のある金属材料で作られたプレート。
プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質
(本体)SUM22L/三価クロメート処理
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64232124
JAD-12
2
12 ±0.1
4<tol>0~+0.3</tol>
6.5<tol>-0.2~+0.5</tol>
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64232133
JAD-17
2
17 ±0.1
6<tol>0~+0.3</tol>
8.5<tol>0~+0.5</tol>
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64232149
JAD-27
3
27 ±0.2
6<tol>0~+0.3</tol>
11<tol>0~+0.5</tol>
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64232158
JAD-34
3
34<tol>+0.3~+0.7</tol>
6<tol>0~+0.3</tol>
11<tol>0~+0.5</tol>
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232167
JAD-45
3
45<tol>+0.1~+0.5</tol>
5.5<tol>0~+0.3</tol>
11<tol>0~+0.5</tol>
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232176
JAD-64
3
64 ±0.3
6<tol>0~+0.3</tol>
11<tol>0~+0.5</tol>
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください