NBK(鍋屋バイテック会社)
マグネット用吸着プレート
磁性のある金属材料で作られたプレート。
プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質
(本体)SUS430
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64232185
JADS-27
27<tol>+0.1~+0.5</tol>
5.5 ±0.3
11<tol>0~+0.5</tol>
3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64232194
JADS-45
45 ±0.2
6 ±0.3
8.5<tol>0~+0.5</tol>
2
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください