曜日別特売

ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ

ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

アジャスタブルタイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。
気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダのカラーバリエーションは2色。

寸法Lf(mm)5寸法M(mm)M3M並目M3ねじピッチ0.5ねじ規格並目材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64232639FSLD-17-N-30-BK12171314.513技術資料1(0.2MB)
3,880
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232648FSLD-17-N-30-SG12171314.513技術資料1(0.2MB)
3,880
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232657FSLD-20-N-30-BK1420151713技術資料1(0.2MB)
4,850
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232666FSLD-20-N-30-SG1420151713技術資料1(0.2MB)
4,850
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232675FSLD-24-N-30-BK1624172015技術資料1(0.2MB)
5,420
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232684FSLD-24-N-30-SG1624172015技術資料1(0.2MB)
5,420
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする