曜日別特売

ホルダつき一軸水平器-フランジつき

ホルダつき一軸水平器-フランジつき - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき一軸水平器-フランジつき - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき一軸水平器-フランジつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

一軸タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。

寸法A(mm)12寸法d(mm)4.5寸法H(mm)13寸法L(mm)57寸法L1(mm)37寸法P(mm)45寸法t(mm)1材質(ホルダ)真鍮/粉体塗装(各色)、(気泡管)ガラス、(ベース)石膏内容量1個
全12種類を絞り込む
感度(mm/m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
感度(mm/m)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64232693FSLF-57-G-50-1-BK50技術資料1(0.2MB)
3,570
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
64232709FSLF-57-G-50-1-SG50技術資料1(0.2MB)
3,570
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232718FSLF-57-G-50-2-BK50技術資料1(0.2MB)
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232727FSLF-57-G-50-2-SG50技術資料1(0.2MB)
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232736FSLF-57-G-50-3-BK50技術資料1(0.2MB)
3,760
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232745FSLF-57-G-50-3-SG50技術資料1(0.2MB)
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232754FSLF-57-G-6-1-BK6技術資料1(0.2MB)
9,820
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232763FSLF-57-G-6-1-SG6技術資料1(0.2MB)
9,820
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232779FSLF-57-G-6-2-BK6技術資料1(0.2MB)
9,890
9,888
10,877(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232788FSLF-57-G-6-2-SG6技術資料1(0.2MB)
9,890
9,888
10,877(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232797FSLF-57-G-6-3-BK6技術資料1(0.2MB)
9,940
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232806FSLF-57-G-6-3-SG6技術資料1(0.2MB)
9,940
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする