ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。
品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。
[[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき
[[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき

材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64232815JDH-HF-16-10-A316104.524.518
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
64232824JDH-HF-16-10-B316104.524.518
800
799
879(税込)
当日出荷
64232833JDH-HF-25-12.5-B42512.5730.540
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
64232849JDH-HF-25-13.5-A42513.5730.540
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64232858JDH-HF-32-12.5-B43212.5730.580
1,070
1,060
1,166(税込)
当日出荷
64232867JDH-HF-32-13.5-A43213.5730.580
1,070
1,060
1,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232876JDH-HF-40-12.5-B44012.5830.5125
1,400
1,390
1,529(税込)
当日出荷
64232885JDH-HF-40-13.5-A44013.5830.5125
1,400
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232894JDH-HF-50-12.5-B45012.51035220
1,650
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
64232903JDH-HF-50-13.5-A45013.51032220
1,650
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232919JDH-HF-63-12.5-B46312.51438350
2,970
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232928JDH-HF-63-13.5-A46313.51436350
2,970
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
64232937JDH-HF-80-20-B680201851.5600
5,170
4,990
5,489(税込)
51日以内出荷
返品不可
64232946JDH-HF-80-23-A680231857.5600
5,170
4,990
5,489(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする