ボールロックピン - リテーナタイプ

ボールロックピン - リテーナタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - リテーナタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - リテーナタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

抜き差しのみで使用できるロックピン。
スピーディにワークの位置決め・固定ができます。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
許容せん断荷重(kN)
引張荷重(N)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64232955PRBLS-10-15-1034122328.5158.76230
4,2004,198
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64232964PRBLS-10-20-1034122328.5208.76230
4,2004,198
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り6点です
64232973PRBLS-10-25-1034122328.5258.76230
4,2004,198
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64232989PRBLS-10-30-1034122328.5308.76230
4,2704,198
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64232998PRBLS-10-50-1034122328.5508.76230
4,4204,398
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233007PRBLS-12-20-123414.52328.5209.59032
4,6404,598
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233016PRBLS-12-30-123414.52328.5309.59032
4,6404,598
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233025PRBLS-12-40-123414.52328.5409.59032
4,9704,898
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233034PRBLS-12-50-123414.52328.5509.59032
5,2005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
64233043PRBLS-6-10-6266.517.522105228
3,2403,198
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233059PRBLS-6-15-6266.517.522155228
3,2403,198
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233068PRBLS-6-20-6266.517.522205228
3,2403,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
64233077PRBLS-6-25-6266.517.522255228
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233086PRBLS-6-30-6266.517.522305228
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233095PRBLS-6-50-6266.517.522505228
3,4503,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233104PRBLS-8-15-8268.717.522156.34015
3,5103,500
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233113PRBLS-8-20-8268.717.522206.34015
3,5103,500
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233129PRBLS-8-25-8268.717.522256.34015
3,5103,500
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233138PRBLS-8-30-8268.717.522306.34015
3,5103,500
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64233147PRBLS-8-50-8268.717.522506.34015
3,6203,598
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
36225056PRBLS-6-30【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)6266.517.522305228
3,2903,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする