曜日別特売

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。

用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)20ねじ規格並目内容量1個
全12種類を絞り込む
ねじピッチ
寸法L(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64233558SET-M3-10-NI-ALK(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン110.5100.8
880
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
64233567SET-M3-6-NI-ALK(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン110.560.8
740
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
64233576SET-M3-8-NI-ALK(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン110.580.8
760
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
64233585SET-M4-10-NI-ALK(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン110.7100.9
940
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
64233594SET-M4-12-NI-ALK(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン110.7120.9
1,040
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64233603SET-M4-16-NI-ALK(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン110.7160.9
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64233619SET-M4-6-NI-ALK(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン110.760.9
1,040
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64233628SET-M4-8-NI-ALK(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン110.780.9
1,040
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64233637SET-M5-10-NI-ALK(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン110.8101
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64233646SET-M5-12-NI-ALK(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン110.8121
1,160
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64233655SET-M5-16-NI-ALK(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン110.8161
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64233664SET-M5-8-NI-ALK(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン110.881
1,160
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする