ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。

用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
最大締付トルク(N・m)
適合レンチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64233673SETS-M2.6-10-ALK6<tol>-0.5~0</tol>100.62.1M2.60.90.50.4550.24SKX-5
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64233689SETS-M2.6-12-ALK6<tol>-0.5~0</tol>120.62.1M2.60.90.50.4550.24SKX-5
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
64233698SETS-M2.6-4-ALK6<tol>-0.5~0</tol>40.62.1M2.60.90.50.4550.24SKX-5
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
64233707SETS-M2.6-5-ALK6<tol>-0.5~0</tol>50.62.1M2.60.90.50.4550.24SKX-5
1,680
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64233716SETS-M2.6-6-ALK6<tol>-0.5~0</tol>60.62.1M2.60.90.50.4550.24SKX-5
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
64233725SETS-M2.6-8-ALK6<tol>-0.5~0</tol>80.62.1M2.60.90.50.4550.24SKX-5
1,580
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64233734SETS-M2-10-ALK4<tol>-0.4~0</tol>100.51.6M20.80.40.440.12SKX-4
1,540
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64233743SETS-M2-12-ALK4<tol>-0.4~0</tol>120.51.6M20.80.40.440.12SKX-4
1,520
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64233759SETS-M2-4-ALK4<tol>-0.4~0</tol>40.51.6M20.80.40.440.12SKX-4
1,740
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64233768SETS-M2-5-ALK4<tol>-0.4~0</tol>50.51.6M20.80.40.440.12SKX-4
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64233777SETS-M2-6-ALK4<tol>-0.4~0</tol>60.51.6M20.80.40.440.12SKX-4
1,580
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64233786SETS-M2-8-ALK4<tol>-0.4~0</tol>80.51.6M20.80.40.440.12SKX-4
1,540
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64233795SETS-M3-10-ALK7<tol>-0.5~0</tol>100.82.5M310.750.560.43SKX-6
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64233804SETS-M3-12-ALK7<tol>-0.5~0</tol>120.82.5M310.750.560.43SKX-6
1,680
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64233813SETS-M3-16-ALK7<tol>-0.5~0</tol>160.82.5M310.750.560.43SKX-6
1,680
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64233829SETS-M3-6-ALK7<tol>-0.5~0</tol>60.82.5M310.750.560.43SKX-6
1,720
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
64233838SETS-M3-8-ALK7<tol>-0.5~0</tol>80.82.5M310.750.560.43SKX-6
1,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64233847SETS-M4-10-ALK8<tol>-0.5~0</tol>100.93.3M41.40.90.781SKX-8
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64233856SETS-M4-12-ALK8<tol>-0.5~0</tol>120.93.3M41.40.90.781SKX-8
1,820
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
64233865SETS-M4-16-ALK8<tol>-0.5~0</tol>160.93.3M41.40.90.781SKX-8
1,880
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64233874SETS-M4-20-ALK8<tol>-0.5~0</tol>200.93.3M41.40.90.781SKX-8
1,880
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
64233883SETS-M4-25-ALK8<tol>-0.5~0</tol>250.93.3M41.40.90.781SKX-8
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64233899SETS-M4-6-ALK8<tol>-0.5~0</tol>60.93.3M41.40.90.781SKX-8
1,920
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
64233908SETS-M4-8-ALK8<tol>-0.5~0</tol>80.93.3M41.40.90.781SKX-8
1,920
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
64233917SETS-M5-10-ALK9<tol>-0.5~0</tol>1014.2M51.610.8102SKX-10
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64233926SETS-M5-12-ALK9<tol>-0.5~0</tol>1214.2M51.610.8102SKX-10
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64233935SETS-M5-16-ALK9<tol>-0.5~0</tol>1614.2M51.610.8102SKX-10
2,100
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
64233944SETS-M5-20-ALK9<tol>-0.5~0</tol>2014.2M51.610.8102SKX-10
2,140
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
64233953SETS-M5-25-ALK9<tol>-0.5~0</tol>2514.2M51.610.8102SKX-10
2,280
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
64233969SETS-M5-30-ALK9<tol>-0.5~0</tol>3014.2M51.610.8102SKX-10
2,320
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
64233978SETS-M5-8-ALK9<tol>-0.5~0</tol>814.2M51.610.8102SKX-10
2,020
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64233987SETS-M6-10-ALK12<tol>-0.6~0</tol>101.25M621.21203.5SKX-20
2,820
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64233996SETS-M6-12-ALK12<tol>-0.6~0</tol>121.25M621.21203.5SKX-20
2,880
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64234005SETS-M6-16-ALK12<tol>-0.6~0</tol>161.25M621.21203.5SKX-20
2,880
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64234014SETS-M6-20-ALK12<tol>-0.6~0</tol>201.25M621.21203.5SKX-20
3,100
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
64234023SETS-M6-25-ALK12<tol>-0.6~0</tol>251.25M621.21203.5SKX-20
3,140
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
64234039SETS-M6-30-ALK12<tol>-0.6~0</tol>301.25M621.21203.5SKX-20
3,280
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
64234048SETS-M6-35-ALK12<tol>-0.6~0</tol>351.25M621.21203.5SKX-20
3,440
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64234057SETS-M6-40-ALK12<tol>-0.6~0</tol>401.25M621.21203.5SKX-20
3,580
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
64234066SETS-M6-8-ALK12<tol>-0.6~0</tol>81.25M621.21203.5SKX-20
2,660
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4661:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする