NBK(鍋屋バイテック会社)
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)
(1件のレビュー)
用途
機器・装置の省スペース化
インチねじ仕様の機器・装置
1袋入数(個)
10
材質
(本体)SWCH/ニッケルメッキ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
No.6-32UNC
No.8-32UNC
No.10-24UNC
No.10-32UNF
寸法L(mm)
選択してください
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
最大締付トルク(N・m)
適合レンチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64234075
SET-#10-24-1/2-TZB
No.10-24UNC
0.335
1/2"
0.038
0.035
8
2.4
SKX-8
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234084
SET-#10-24-3/4-TZB
No.10-24UNC
0.335
3/4"
0.038
0.035
8
2.4
SKX-8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234093
SET-#10-24-5/8-TZB
No.10-24UNC
0.335
5/8"
0.038
0.035
8
2.4
SKX-8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234109
SET-#10-32-1/2-TZB
No.10-32UNF
0.335
1/2"
0.038
0.035
8
2.4
SKX-8
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234118
SET-#10-32-3/4-TZB
No.10-32UNF
0.335
3/4"
0.038
0.035
8
2.4
SKX-8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234127
SET-#10-32-5/8-TZB
No.10-32UNF
0.335
5/8"
0.038
0.035
8
2.4
SKX-8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234136
SET-#6-32-1/2-TZB
No.6-32UNC
0.295
1/2"
0.034
0.029
6
0.95
SKX-6
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234145
SET-#6-32-1/4-TZB
No.6-32UNC
0.295
1/4"
0.034
0.029
6
0.95
SKX-6
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
64234154
SET-#6-32-3/4-TZB
No.6-32UNC
0.295
3/4"
0.034
0.029
6
0.95
SKX-6
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234163
SET-#6-32-3/8-TZB
No.6-32UNC
0.295
3/8"
0.034
0.029
6
0.95
SKX-6
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234179
SET-#8-32-1/2-TZB
No.8-32UNC
0.315
1/2"
0.036
0.035
8
2.3
SKX-8
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234188
SET-#8-32-1/4-TZB
No.8-32UNC
0.315
1/4"
0.036
0.035
8
2.3
SKX-8
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234197
SET-#8-32-3/4-TZB
No.8-32UNC
0.315
3/4"
0.036
0.035
8
2.3
SKX-8
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234206
SET-#8-32-3/8-TZB
No.8-32UNC
0.315
3/8"
0.036
0.035
8
2.3
SKX-8
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください