ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット - NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット - NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット - NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット - NBK(鍋屋バイテック会社)

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。
皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。
[[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。

用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/
安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止
1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
呼び
適合レンチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64234434SRFXS-M3-10-SET3.5106101.75M320.5103SRX-10
1,510
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64234443SRFXS-M3-12-SET3.5106121.75M320.5103SRX-10
1,580
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64234459SRFXS-M3-6-SET3.510661.75M320.5103SRX-10
1,470
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234468SRFXS-M3-8-SET3.510681.75M320.5103SRX-10
1,470
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64234477SRFXS-M4-10-SET4.5128102.3M42.50.7204SRX-20
1,670
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64234486SRFXS-M4-12-SET4.5128122.3M42.50.7204SRX-20
1,720
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64234495SRFXS-M4-16-SET4.5128162.3M42.50.7204SRX-20
1,760
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64234504SRFXS-M4-20-SET4.5128202.3M42.50.7204SRX-20
1,880
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64234513SRFXS-M4-8-SET4.512882.3M42.50.7204SRX-20
1,670
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64234529SRFXS-M5-10-SET5.51410102.8M530.8255SRX-25
2,410
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
64234538SRFXS-M5-12-SET5.51410122.8M530.8255SRX-25
2,140
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
64234547SRFXS-M5-16-SET5.51410162.8M530.8255SRX-25
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234556SRFXS-M5-20-SET5.51410202.8M530.8255SRX-25
2,330
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
64234565SRFXS-M5-25-SET5.51410252.8M530.8255SRX-25
2,410
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234574SRFXS-M6-10-SET6.51612103.4M63.51306SRX-30
2,550
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
64234583SRFXS-M6-12-SET6.51612123.4M63.51306SRX-30
2,550
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
64234599SRFXS-M6-16-SET6.51612163.4M63.51306SRX-30
2,620
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
64234608SRFXS-M6-20-SET6.51612203.4M63.51306SRX-30
2,650
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
64234617SRFXS-M6-25-SET6.51612253.4M63.51306SRX-30
2,820
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64234626SRFXS-M6-30-SET6.51612303.4M63.51306SRX-30
2,930
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
73:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする