NBK(鍋屋バイテック会社)
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)
10
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
適合レンチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64234635
SRFXS-M3-10
6
10
1.75
M3
0.5
10
SRX-10
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64234644
SRFXS-M3-12
6
12
1.75
M3
0.5
10
SRX-10
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234653
SRFXS-M3-6
6
6
1.75
M3
0.5
10
SRX-10
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234669
SRFXS-M3-8
6
8
1.75
M3
0.5
10
SRX-10
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234678
SRFXS-M4-10
8
10
2.3
M4
0.7
20
SRX-20
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234687
SRFXS-M4-12
8
12
2.3
M4
0.7
20
SRX-20
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234696
SRFXS-M4-16
8
16
2.3
M4
0.7
20
SRX-20
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234705
SRFXS-M4-20
8
20
2.3
M4
0.7
20
SRX-20
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234714
SRFXS-M4-8
8
8
2.3
M4
0.7
20
SRX-20
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234723
SRFXS-M5-10
10
10
2.8
M5
0.8
25
SRX-25
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64234739
SRFXS-M5-12
10
12
2.8
M5
0.8
25
SRX-25
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234748
SRFXS-M5-16
10
16
2.8
M5
0.8
25
SRX-25
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234757
SRFXS-M5-20
10
20
2.8
M5
0.8
25
SRX-25
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234766
SRFXS-M5-25
10
25
2.8
M5
0.8
25
SRX-25
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234775
SRFXS-M6-10
12
10
3.4
M6
1
30
SRX-30
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234784
SRFXS-M6-12
12
12
3.4
M6
1
30
SRX-30
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234793
SRFXS-M6-16
12
16
3.4
M6
1
30
SRX-30
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234809
SRFXS-M6-20
12
20
3.4
M6
1
30
SRX-30
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234818
SRFXS-M6-25
12
25
3.4
M6
1
30
SRX-30
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
64234827
SRFXS-M6-30
12
30
3.4
M6
1
30
SRX-30
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください