曜日別特売

フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン

フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)

ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃ 150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[SCNL-HD]]----ショットブラスト
[[SCNL-HP-HD]]----研磨

用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
適合カラー
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64235028SCNL-M10-HD162121.81812M101.5FSRN-21-17-2-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
3,410
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64235037SCNL-M10-HP-HD162121.81812M101.5FSRN-21-17-2-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
4,490
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
64235046SCNL-M5-HD81212.8106M50.8FSRN-12-8-2-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
2,300
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
64235055SCNL-M5-HP-HD81212.8106M50.8FSRN-12-8-2-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
3,500
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
返品不可
64235064SCNL-M6-HD101414.8127.5M61FSRN-14-10-2-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
2,390
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
64235073SCNL-M6-HP-HD101414.8127.5M61FSRN-14-10-2-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
3,600
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
64235089SCNL-M8-HD131818.814.59.5M81.25FSRN-18-14-2-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
2,770
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64235098SCNL-M8-HP-HD131818.814.59.5M81.25FSRN-18-14-2-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
3,990
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする