曜日別特売

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)

Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。

用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64235107SFMS-1844519.5
970
969
1,066(税込)
当日出荷
64235116SFMS-21245623
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
64235125SFMS-31246827
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
64235134SFMS-41456.51035
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
64235143SFMS-M10-CS944419.5
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
64235159SFMS-M56.53.522.512
950
949
1,044(税込)
当日出荷
64235168SFMS-M673.52.5313
950
949
1,044(税込)
当日出荷
64235177SFMS-M8-CS843.5416
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2924:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする