NBK(鍋屋バイテック会社)
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
高油圧仕様のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質
(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON
*1
(緑)
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
5
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
17
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M12
最高使用温度(℃)
180
許容圧力(MPa)
40
許容締付トルク(N・m)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64235186
SPN-M12-H
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください