プラローレットハンドル

プラローレットハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)

商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2
[[HNPK-<T_B>C</T_B>]]----リーマ穴(公差:H7)
[[HNPK-<T_B>M</T_B>]]----めねじ
カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。

材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64237636HNPK-50-C8151850392520810---
1,190
1,188
1,307(税込)
翌々日出荷
返品不可
64237645HNPK-50-M10151850392520-10M101.5並目
1,190
1,188
1,307(税込)
翌々日出荷
返品不可
64237654HNPK-63-C101820635230241012---
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237663HNPK-63-M12182063523024-12M121.75並目
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237679HNPK-80-C122225806736291214---
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237688HNPK-80-M16222580673629-14M162並目
2,240
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする