曜日別特売

プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
全90種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64239438LEM-10-16-LWP30-BK111621303655.459.416M10M10788731.52001126BK
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239447LEM-10-16-LWP30-OR111621303655.459.416M10M10788731.52001126OR
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239456LEM-10-16-LWP30-SG111621303655.459.416M10M10788731.52001126SG
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239465LEM-10-20-LWP30-BK111621303655.459.420M10M10788731.52001126BK
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239474LEM-10-20-LWP30-OR111621303655.459.420M10M10788731.52001126OR
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239483LEM-10-20-LWP30-SG111621303655.459.420M10M10788731.52001126SG
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239499LEM-10-25-LWP30-BK111621303655.459.425M10M10788731.52001126BK
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239508LEM-10-25-LWP30-OR111621303655.459.425M10M10788731.52001126OR
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239517LEM-10-25-LWP30-SG111621303655.459.425M10M10788731.52001126SG
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239526LEM-10-32-LWP30-BK111621303655.459.432M10M10788731.52001126BK
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239535LEM-10-32-LWP30-OR111621303655.459.432M10M10788731.52001126OR
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239544LEM-10-32-LWP30-SG111621303655.459.432M10M10788731.52001126SG
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239553LEM-10-40-LWP30-BK111621303655.459.440M10M10788731.52001126BK
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239569LEM-10-40-LWP30-OR111621303655.459.440M10M10788731.52001126OR
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239578LEM-10-40-LWP30-SG111621303655.459.440M10M10788731.52001126SG
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239587LEM-10-50-LWP30-BK111621303655.459.450M10M10788731.52001126BK
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239596LEM-10-50-LWP30-OR111621303655.459.450M10M10788731.52001126OR
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239605LEM-10-50-LWP30-SG111621303655.459.450M10M10788731.52001126SG
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239614LEM-10-63-LWP30-BK111621303655.459.463M10M10788731.52001126BK
2,190
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239623LEM-10-63-LWP30-OR111621303655.459.463M10M10788731.52001126OR
2,190
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239639LEM-10-63-LWP30-SG111621303655.459.463M10M10788731.52001126SG
2,190
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239648LEM-10-80-LWP30-BK111621303655.459.480M10M10788731.52001126BK
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239657LEM-10-80-LWP30-OR111621303655.459.480M10M10788731.52001126OR
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239666LEM-10-80-LWP30-SG111621303655.459.480M10M10788731.52001126SG
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239675LEM-5-12-LWP20-BK5.510132024.535.53912M5M5454.2420.8422.718BK
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239684LEM-5-12-LWP20-OR5.510132024.535.53912M5M5454.2420.8422.718OR
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239693LEM-5-12-LWP20-SG5.510132024.535.53912M5M5454.2420.8422.718SG
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239709LEM-5-16-LWP20-BK5.510132024.535.53916M5M5454.2420.8422.718BK
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239718LEM-5-16-LWP20-OR5.510132024.535.53916M5M5454.2420.8422.718OR
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239727LEM-5-16-LWP20-SG5.510132024.535.53916M5M5454.2420.8422.718SG
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239736LEM-5-20-LWP20-BK5.510132024.535.53920M5M5454.2420.8422.718BK
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239745LEM-5-20-LWP20-OR5.510132024.535.53920M5M5454.2420.8422.718OR
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239754LEM-5-20-LWP20-SG5.510132024.535.53920M5M5454.2420.8422.718SG
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239763LEM-5-25-LWP20-BK5.510132024.535.53925M5M5454.2420.8422.718BK
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239779LEM-5-25-LWP20-OR5.510132024.535.53925M5M5454.2420.8422.718OR
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239788LEM-5-25-LWP20-SG5.510132024.535.53925M5M5454.2420.8422.718SG
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239797LEM-5-32-LWP20-BK5.510132024.535.53932M5M5454.2420.8422.718BK
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239806LEM-5-32-LWP20-OR5.510132024.535.53932M5M5454.2420.8422.718OR
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239815LEM-5-32-LWP20-SG5.510132024.535.53932M5M5454.2420.8422.718SG
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239824LEM-5-40-LWP20-BK5.510132024.535.53940M5M5454.2420.8422.718BK
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239833LEM-5-40-LWP20-OR5.510132024.535.53940M5M5454.2420.8422.718OR
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239849LEM-5-40-LWP20-SG5.510132024.535.53940M5M5454.2420.8422.718SG
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239858LEM-5-50-LWP20-BK5.510132024.535.53950M5M5454.2420.8422.718BK
1,490
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239867LEM-5-50-LWP20-OR5.510132024.535.53950M5M5454.2420.8422.718OR
1,490
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239876LEM-5-50-LWP20-SG5.510132024.535.53950M5M5454.2420.8422.718SG
1,490
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239885LEM-6-12-LWP20-BK6.610132024.535.53912M6M6454.2521703.818BK
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239894LEM-6-12-LWP20-OR6.610132024.535.53912M6M6454.2521703.818OR
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239903LEM-6-12-LWP20-SG6.610132024.535.53912M6M6454.2521703.818SG
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239919LEM-6-16-LWP20-BK6.610132024.535.53916M6M6454.2521703.818BK
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239928LEM-6-16-LWP20-OR6.610132024.535.53916M6M6454.2521703.818OR
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする