プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64240339LEMS-10-20-LWP30-BK111621303655.459.420M10M10788731.52001126BK
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240348LEMS-10-20-LWP30-OR111621303655.459.420M10M10788731.52001126OR
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240357LEMS-10-20-LWP30-SG111621303655.459.420M10M10788731.52001126SG
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240366LEMS-10-25-LWP30-BK111621303655.459.425M10M10788731.52001126BK
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240375LEMS-10-25-LWP30-OR111621303655.459.425M10M10788731.52001126OR
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240384LEMS-10-25-LWP30-SG111621303655.459.425M10M10788731.52001126SG
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240393LEMS-10-32-LWP30-BK111621303655.459.432M10M10788731.52001126BK
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240409LEMS-10-32-LWP30-OR111621303655.459.432M10M10788731.52001126OR
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240418LEMS-10-32-LWP30-SG111621303655.459.432M10M10788731.52001126SG
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240427LEMS-10-40-LWP30-BK111621303655.459.440M10M10788731.52001126BK
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240436LEMS-10-40-LWP30-OR111621303655.459.440M10M10788731.52001126OR
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240445LEMS-10-40-LWP30-SG111621303655.459.440M10M10788731.52001126SG
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240454LEMS-10-50-LWP30-BK111621303655.459.450M10M10788731.52001126BK
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240463LEMS-10-50-LWP30-OR111621303655.459.450M10M10788731.52001126OR
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240479LEMS-10-50-LWP30-SG111621303655.459.450M10M10788731.52001126SG
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240488LEMS-10-63-LWP30-BK111621303655.459.463M10M10788731.52001126BK
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240497LEMS-10-63-LWP30-OR111621303655.459.463M10M10788731.52001126OR
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240506LEMS-10-63-LWP30-SG111621303655.459.463M10M10788731.52001126SG
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240515LEMS-10-80-LWP30-BK111621303655.459.480M10M10788731.52001126BK
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240524LEMS-10-80-LWP30-OR111621303655.459.480M10M10788731.52001126OR
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240533LEMS-10-80-LWP30-SG111621303655.459.480M10M10788731.52001126SG
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240549LEMS-5-12-LWP20-BK5.510132024.535.53912M5M5454.2420.8422.718BK
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240558LEMS-5-12-LWP20-OR5.510132024.535.53912M5M5454.2420.8422.718OR
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240567LEMS-5-12-LWP20-SG5.510132024.535.53912M5M5454.2420.8422.718SG
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240576LEMS-5-16-LWP20-BK5.510132024.535.53916M5M5454.2420.8422.718BK
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240585LEMS-5-16-LWP20-OR5.510132024.535.53916M5M5454.2420.8422.718OR
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240594LEMS-5-16-LWP20-SG5.510132024.535.53916M5M5454.2420.8422.718SG
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240603LEMS-5-20-LWP20-BK5.510132024.535.53920M5M5454.2420.8422.718BK
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240619LEMS-5-20-LWP20-OR5.510132024.535.53920M5M5454.2420.8422.718OR
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240628LEMS-5-20-LWP20-SG5.510132024.535.53920M5M5454.2420.8422.718SG
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240637LEMS-5-25-LWP20-BK5.510132024.535.53925M5M5454.2420.8422.718BK
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240646LEMS-5-25-LWP20-OR5.510132024.535.53925M5M5454.2420.8422.718OR
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240655LEMS-5-25-LWP20-SG5.510132024.535.53925M5M5454.2420.8422.718SG
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240664LEMS-5-32-LWP20-BK5.510132024.535.53932M5M5454.2420.8422.718BK
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240673LEMS-5-32-LWP20-OR5.510132024.535.53932M5M5454.2420.8422.718OR
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240689LEMS-5-32-LWP20-SG5.510132024.535.53932M5M5454.2420.8422.718SG
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240698LEMS-5-40-LWP20-BK5.510132024.535.53940M5M5454.2420.8422.718BK
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240707LEMS-5-40-LWP20-OR5.510132024.535.53940M5M5454.2420.8422.718OR
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240716LEMS-5-40-LWP20-SG5.510132024.535.53940M5M5454.2420.8422.718SG
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240725LEMS-5-50-LWP20-BK5.510132024.535.53950M5M5454.2420.8422.718BK
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240734LEMS-5-50-LWP20-OR5.510132024.535.53950M5M5454.2420.8422.718OR
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240743LEMS-5-50-LWP20-SG5.510132024.535.53950M5M5454.2420.8422.718SG
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240759LEMS-6-12-LWP20-BK6.610132024.535.53912M6M6454.2521703.818BK
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240768LEMS-6-12-LWP20-OR6.610132024.535.53912M6M6454.2521703.818OR
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240777LEMS-6-12-LWP20-SG6.610132024.535.53912M6M6454.2521703.818SG
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240786LEMS-6-16-LWP20-BK6.610132024.535.53916M6M6454.2521703.818BK
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240795LEMS-6-16-LWP20-OR6.610132024.535.53916M6M6454.2521703.818OR
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240804LEMS-6-16-LWP20-SG6.610132024.535.53916M6M6454.2521703.818SG
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240813LEMS-6-20-LWP20-BK6.610132024.535.53920M6M6454.2521703.818BK
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64240829LEMS-6-20-LWP20-OR6.610132024.535.53920M6M6454.2521703.818OR
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする