プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

使用例LEM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Ds(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法ts(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64241179LEM-10-16-W-BK11162118.4203655.459.416M10M1078872.511.52001126BK
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241188LEM-10-16-W-OR11162118.4203655.459.416M10M1078872.511.52001126OR
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241197LEM-10-16-W-SG11162118.4203655.459.416M10M1078872.511.52001126SG
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241206LEM-10-20-W-BK11162118.4203655.459.420M10M1078872.511.52001126BK
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241215LEM-10-20-W-OR11162118.4203655.459.420M10M1078872.511.52001126OR
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241224LEM-10-20-W-SG11162118.4203655.459.420M10M1078872.511.52001126SG
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241233LEM-10-25-W-BK11162118.4203655.459.425M10M1078872.511.52001126BK
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241249LEM-10-25-W-OR11162118.4203655.459.425M10M1078872.511.52001126OR
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241258LEM-10-25-W-SG11162118.4203655.459.425M10M1078872.511.52001126SG
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241267LEM-10-32-W-BK11162118.4203655.459.432M10M1078872.511.52001126BK
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241276LEM-10-32-W-OR11162118.4203655.459.432M10M1078872.511.52001126OR
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241285LEM-10-32-W-SG11162118.4203655.459.432M10M1078872.511.52001126SG
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241294LEM-10-40-W-BK11162118.4203655.459.440M10M1078872.511.52001126BK
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241303LEM-10-40-W-OR11162118.4203655.459.440M10M1078872.511.52001126OR
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241319LEM-10-40-W-SG11162118.4203655.459.440M10M1078872.511.52001126SG
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241328LEM-10-50-W-BK11162118.4203655.459.450M10M1078872.511.52001126BK
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241337LEM-10-50-W-OR11162118.4203655.459.450M10M1078872.511.52001126OR
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241346LEM-10-50-W-SG11162118.4203655.459.450M10M1078872.511.52001126SG
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241355LEM-10-63-W-BK11162118.4203655.459.463M10M1078872.511.52001126BK
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241364LEM-10-63-W-OR11162118.4203655.459.463M10M1078872.511.52001126OR
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241373LEM-10-63-W-SG11162118.4203655.459.463M10M1078872.511.52001126SG
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241389LEM-10-80-W-BK11162118.4203655.459.480M10M1078872.511.52001126BK
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241398LEM-10-80-W-OR11162118.4203655.459.480M10M1078872.511.52001126OR
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241407LEM-10-80-W-SG11162118.4203655.459.480M10M1078872.511.52001126SG
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241416LEM-5-12-W-BK5.510139.21024.535.53912M5M5454.241.30.50.8422.718BK
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241425LEM-5-12-W-OR5.510139.21024.535.53912M5M5454.241.30.50.8422.718OR
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241434LEM-5-12-W-SG5.510139.21024.535.53912M5M5454.241.30.50.8422.718SG
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241443LEM-5-16-W-BK5.510139.21024.535.53916M5M5454.241.30.50.8422.718BK
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241459LEM-5-16-W-OR5.510139.21024.535.53916M5M5454.241.30.50.8422.718OR
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241468LEM-5-16-W-SG5.510139.21024.535.53916M5M5454.241.30.50.8422.718SG
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241477LEM-5-20-W-BK5.510139.21024.535.53920M5M5454.241.30.50.8422.718BK
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241486LEM-5-20-W-OR5.510139.21024.535.53920M5M5454.241.30.50.8422.718OR
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241495LEM-5-20-W-SG5.510139.21024.535.53920M5M5454.241.30.50.8422.718SG
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241504LEM-5-25-W-BK5.510139.21024.535.53925M5M5454.241.30.50.8422.718BK
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241513LEM-5-25-W-OR5.510139.21024.535.53925M5M5454.241.30.50.8422.718OR
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241529LEM-5-25-W-SG5.510139.21024.535.53925M5M5454.241.30.50.8422.718SG
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241538LEM-5-32-W-BK5.510139.21024.535.53932M5M5454.241.30.50.8422.718BK
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241547LEM-5-32-W-OR5.510139.21024.535.53932M5M5454.241.30.50.8422.718OR
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241556LEM-5-32-W-SG5.510139.21024.535.53932M5M5454.241.30.50.8422.718SG
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241565LEM-5-40-W-BK5.510139.21024.535.53940M5M5454.241.30.50.8422.718BK
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241574LEM-5-40-W-OR5.510139.21024.535.53940M5M5454.241.30.50.8422.718OR
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241583LEM-5-40-W-SG5.510139.21024.535.53940M5M5454.241.30.50.8422.718SG
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241599LEM-5-50-W-BK5.510139.21024.535.53950M5M5454.241.30.50.8422.718BK
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241608LEM-5-50-W-OR5.510139.21024.535.53950M5M5454.241.30.50.8422.718OR
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241617LEM-5-50-W-SG5.510139.21024.535.53950M5M5454.241.30.50.8422.718SG
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241626LEM-6-12-W-BK6.6101312.21224.535.53912M6M6454.251.50.61703.818BK
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241635LEM-6-12-W-OR6.6101312.21224.535.53912M6M6454.251.50.61703.818OR
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241644LEM-6-12-W-SG6.6101312.21224.535.53912M6M6454.251.50.61703.818SG
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241653LEM-6-16-W-BK6.6101312.21224.535.53916M6M6454.251.50.61703.818BK
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64241669LEM-6-16-W-OR6.6101312.21224.535.53916M6M6454.251.50.61703.818OR
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする