曜日別特売

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRGB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。

用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
適合マグネットドライバSRD-6.35ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1袋入数(個)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
適合ビット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64242913SRGS-M3-10105.7101.65M30.5SRGB-3
710
709
780(税込)
翌日出荷
返品不可
64242929SRGS-M3-12105.7121.65M30.5SRGB-3
740
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
64242938SRGS-M3-16105.7161.65M30.5SRGB-3
790
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
64242947SRGS-M3-20105.7201.65M30.5SRGB-3
880
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
64242956SRGS-M3-6105.761.65M30.5SRGB-3
690
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
64242965SRGS-M3-8105.781.65M30.5SRGB-3
690
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
64242974SRGS-M4-10107.6102.2M40.7SRGB-4
740
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
64242983SRGS-M4-12107.6122.2M40.7SRGB-4
760
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
64242999SRGS-M4-16107.6162.2M40.7SRGB-4
810
809
890(税込)
翌日出荷
返品不可
64243008SRGS-M4-20107.6202.2M40.7SRGB-4
940
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
64243017SRGS-M4-25107.6252.2M40.7SRGB-4
980
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
64243026SRGS-M4-30107.6302.2M40.7SRGB-4
1,070
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
64243035SRGS-M4-40107.6402.2M40.7SRGB-4
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64243044SRGS-M4-6107.662.2M40.7SRGB-4
720
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
64243053SRGS-M4-8107.682.2M40.7SRGB-4
720
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
64243069SRGS-M5-10109.5102.75M50.8SRGB-56
980
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
64243078SRGS-M5-12109.5122.75M50.8SRGB-56
1,020
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
64243087SRGS-M5-16109.5162.75M50.8SRGB-56
1,110
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64243096SRGS-M5-20109.5202.75M50.8SRGB-56
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64243105SRGS-M5-25109.5252.75M50.8SRGB-56
1,290
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64243114SRGS-M5-30109.5302.75M50.8SRGB-56
1,420
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64243123SRGS-M5-40109.5402.75M50.8SRGB-56
1,730
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
64243139SRGS-M6-101010.5103.3M61SRGB-56
1,180
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月3日
64243148SRGS-M6-121010.5123.3M61SRGB-56
1,190
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64243157SRGS-M6-161010.5163.3M61SRGB-56
1,320
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64243166SRGS-M6-201010.5203.3M61SRGB-56
1,440
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64243175SRGS-M6-251010.5253.3M61SRGB-56
1,640
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64243184SRGS-M6-301010.5303.3M61SRGB-56
1,730
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64243193SRGS-M6-401010.5403.3M61SRGB-56
2,070
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64243209SRGS-M6-501010.5503.3M61SRGB-56
2,590
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
64243218SRGS-M8-16514164.4M81.25SRGB-8
1,190
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64243227SRGS-M8-20514204.4M81.25SRGB-8
1,340
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
64243236SRGS-M8-25514254.4M81.25SRGB-8
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
64243245SRGS-M8-30514304.4M81.25SRGB-8
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64243254SRGS-M8-40514404.4M81.25SRGB-8
1,860
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64243263SRGS-M8-50514504.4M81.25SRGB-8
2,220
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする