曜日別特売

トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ

トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。

ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf min(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243288KTCLF-50-M6-2-13.55023.610.741.611M612
9,7109,698
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243297KTCLF-50-M6-3-13.55023.610.741.611M613
9,7109,698
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243306KTCLF-50-M6-4-13.55023.610.741.611M614
9,7109,698
9,698
10,668(税込)
19日以内出荷
返品不可
64243315KTCLF-50-M8-2-13.55023.610.741.611M81.252
9,7109,698
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243324KTCLF-50-M8-3-13.55023.610.741.611M81.253
9,7109,698
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243333KTCLF-50-M8-4-13.55023.610.741.611M81.254
9,7109,698
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243349KTCLF-63-M10-3.2-166328.112.946.614M101.53.2
9,9009,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243358KTCLF-63-M10-4-166328.112.946.614M101.54
9,9009,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243367KTCLF-63-M10-4.7-166328.112.946.614M101.54.7
9,9009,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243376KTCLF-63-M8-3.2-166328.112.946.614M81.253.2
9,9009,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243385KTCLF-63-M8-4-166328.112.946.614M81.254
9,9009,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243394KTCLF-63-M8-4.7-166328.112.946.614M81.254.7
9,9009,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243403KTCLF-80-M10-4-198034.116.856.217M101.54
9,9309,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243419KTCLF-80-M10-5.5-198034.116.856.217M101.55.5
9,9309,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243428KTCLF-80-M10-7.5-198034.116.856.217M101.57.5
9,9309,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243437KTCLF-80-M12-4-198034.116.856.217M121.754
9,9309,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243446KTCLF-80-M12-5.5-198034.116.856.217M121.755.5
9,9309,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243455KTCLF-80-M12-7.5-198034.116.856.217M121.757.5
9,9309,898
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
70281814KTCLF-80-M10-4【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)198034.116.856.217M101.54
9,9309,890
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする