曜日別特売

トルクコントロールノブ

トルクコントロールノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。

ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf min(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
締付トルク(N・m)
寸法f(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64244365KTCF-27-M3-0.71027199.5357M3M30.50.7-
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244374KTCF-27-M3-11027199.5357M3M30.51-
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244383KTCF-27-M3-1.51027199.5357M3M30.51.5-
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244399KTCF-27-M4-0.71027199.5359M4M40.70.7-
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244408KTCF-27-M4-11027199.5359M4M40.71-
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244417KTCF-27-M4-1.51027199.5359M4M40.71.5-
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244426KTCF-27-M5-0.71027199.5359M5M50.80.7-
12,300
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
64244435KTCF-27-M5-11027199.5359M5M50.81-
12,300
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
64244444KTCF-27-M5-1.51027199.5359M5M50.81.5-
12,300
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
64244453KTCF-27-M6-0.71027199.5359M6M610.7-
12,300
11,900
13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
64244469KTCF-27-M6-11027199.5359M6M611-
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244478KTCF-27-M6-1.51027199.5359M6M611.5-
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244487KTCF-34-M3-11034219.537.57M3M30.51-
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244496KTCF-34-M3-1.51034219.537.57M3M30.51.5-
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244505KTCF-34-M3-2.21034219.537.57M3M30.52.2-
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244514KTCF-34-M4-11034219.537.59M4M40.71-
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244523KTCF-34-M4-1.51034219.537.59M4M40.71.5-
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244539KTCF-34-M4-2.21034219.537.59M4M40.72.2-
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244548KTCF-34-M5-11034219.537.59M5M50.81-
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244557KTCF-34-M5-1.51034219.537.59M5M50.81.5-
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244566KTCF-34-M5-2.21034219.537.59M5M50.82.2-
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244575KTCF-34-M6-11034219.537.59M6M611-
12,800
12,700
13,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
64244584KTCF-34-M6-1.51034219.537.59M6M611.52016/06/01
12,800
12,700
13,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
64244593KTCF-34-M6-2.21034219.537.59M6M612.2-
12,800
12,700
13,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
64244609KTCF-42-M6-213.5422711.543.511M6M612-
13,500
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244618KTCF-42-M6-2.513.5422711.543.511M6M612.5-
13,500
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244627KTCF-42-M6-3.213.5422711.543.511M6M613.2-
13,500
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244636KTCF-42-M8-213.5422711.543.511M8M81.252-
13,500
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
64244645KTCF-42-M8-2.513.5422711.543.511M8M81.252.5-
13,500
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
64244654KTCF-42-M8-3.213.5422711.543.511M8M81.253.2-
13,500
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
64244663KTCF-52-M10-2.519523215.55417M10M101.52.5-
15,100
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
64244679KTCF-52-M10-319523215.55417M10M101.53-
15,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
64244688KTCF-52-M10-419523215.55417M10M101.54-
15,100
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
64244697KTCF-52-M12-2.519523215.55417M12M121.752.5-
15,100
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244706KTCF-52-M12-319523215.55417M12M121.753-
15,100
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244715KTCF-52-M12-419523215.55417M12M121.754-
15,100
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244724KTCF-62-M10-319623315.55417M10M101.53-
16,000
15,900
17,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244733KTCF-62-M10-419623315.55417M10M101.54-
16,000
15,900
17,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244749KTCF-62-M10-5.519623315.55417M10M101.55.5-
16,000
15,900
17,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244758KTCF-62-M12-319623315.55417M12M121.753-
16,000
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
64244767KTCF-62-M12-419623315.55417M12M121.754-
16,000
15,900
17,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
64244776KTCF-62-M12-5.519623315.55417M12M121.755.5-
16,000
15,900
17,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする