曜日別特売

トライウィング皿小ねじ

トライウィング皿小ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)

通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。

用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)10ねじ規格並目適合マグネットドライバSRD-6.35内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
適合ビット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64246289SRWFS-M2-53.851.2M20.4SRWB-1
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
64246298SRWFS-M2-63.861.2M20.4SRWB-1
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
64246307SRWFS-M2-83.881.2M20.4SRWB-1
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
64246316SRWFS-M3-105.5101.65M30.5SRWB-2
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
64246325SRWFS-M3-125.5121.65M30.5SRWB-2
880
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
64246334SRWFS-M3-165.5161.65M30.5SRWB-2
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
64246343SRWFS-M3-205.5201.65M30.5SRWB-2
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64246359SRWFS-M3-255.5251.65M30.5SRWB-2
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64246368SRWFS-M3-65.561.65M30.5SRWB-2
830
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
64246377SRWFS-M3-85.581.65M30.5SRWB-2
830
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
64246386SRWFS-M4-108.4102.7M40.7SRWB-4
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
64246395SRWFS-M4-128.4122.7M40.7SRWB-4
880
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
64246404SRWFS-M4-168.4162.7M40.7SRWB-4
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
64246413SRWFS-M4-208.4202.7M40.7SRWB-4
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64246429SRWFS-M4-258.4252.7M40.7SRWB-4
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64246438SRWFS-M4-308.4302.7M40.7SRWB-4
1,210
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64246447SRWFS-M4-68.462.7M40.7SRWB-4
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
64246456SRWFS-M4-88.482.7M40.7SRWB-4
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
64246465SRWFS-M5-109.3102.7M50.8SRWB-5
1,180
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64246474SRWFS-M5-129.3122.7M50.8SRWB-5
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64246483SRWFS-M5-169.3162.7M50.8SRWB-5
1,210
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64246499SRWFS-M5-209.3202.7M50.8SRWB-5
1,290
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64246508SRWFS-M5-259.3252.7M50.8SRWB-5
1,420
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64246517SRWFS-M5-309.3302.7M50.8SRWB-5
1,590
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64246526SRWFS-M5-409.3402.7M50.8SRWB-5
1,890
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64246535SRWFS-M5-509.3502.7M50.8SRWB-5
2,390
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
64246544SRWFS-M6-1011.3103.3M61SRWB-6
1,420
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64246553SRWFS-M6-1211.3123.3M61SRWB-6
1,420
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64246569SRWFS-M6-1611.3163.3M61SRWB-6
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64246578SRWFS-M6-2011.3203.3M61SRWB-6
1,550
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64246587SRWFS-M6-2511.3253.3M61SRWB-6
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64246596SRWFS-M6-3011.3303.3M61SRWB-6
1,890
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64246605SRWFS-M6-4011.3403.3M61SRWB-6
2,250
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
64246614SRWFS-M6-5011.3503.3M61SRWB-6
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64246623SRWFS-M8-1615.8164.65M81.25SRWB-7
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64246639SRWFS-M8-2015.8204.65M81.25SRWB-7
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64246648SRWFS-M8-2515.8254.65M81.25SRWB-7
3,100
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
64246657SRWFS-M8-3015.8304.65M81.25SRWB-7
3,470
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64246666SRWFS-M8-4015.8404.65M81.25SRWB-7
3,860
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64246675SRWFS-M8-5015.8504.65M81.25SRWB-7
4,520
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする