曜日別特売

テンションレバー(リーマ穴)

テンションレバー(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)

回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。

材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ハブ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)内容量1個
注意
※回し半径が大きく、力がかかりやすい商品です。過負荷を加えると、故障・破損の原因となるため、ご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lc(mm)
寸法R(mm)
寸法s(mm)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64246919LFDR-120-R10-BK10163229.541.54414120226BK
3,530
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
64246928LFDR-120-R10-SG10163229.541.54414120226SG
3,530
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
64246937LFDR-120-R8-BK8163229.541.54414120226BK
3,530
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
64246946LFDR-120-R8-SG8163229.541.54414120226SG
3,530
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
64246955LFDR-145-R12-BK12234042566022145430BK
5,440
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
64246964LFDR-145-R12-SG12234042566022145430SG
5,440
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
64246973LFDR-145-R16-BK16234042566022145430BK
5,440
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
64246989LFDR-145-R16-SG16234042566022145430SG
5,440
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする