デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ - NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ - NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ - NBK(鍋屋バイテック会社)

カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。

最高回転数(min-1[r.p.m])1000内容量1個
注意
※故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および性能表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(本体)
IP等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64248233REDSS-IP65-GR(本体)ナイロン6(各色)、(ハブ)SUS304、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(Oリング)、(シール)GR65
49,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64248249REDSS-IP65-OR(本体)ナイロン6(各色)、(ハブ)SUS304、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(Oリング)、(シール)OR65
49,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64248258REDSS-IP67-GR(本体)ナイロン6(各色)、(ハブ)SUS304、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(Oリング)NBR、(シール)黄銅GR67
55,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248267REDSS-IP67-OR(本体)ナイロン6(各色)、(ハブ)SUS304、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(Oリング)NBR、(シール)黄銅OR67
55,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする