デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ - NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ - NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ - NBK(鍋屋バイテック会社)

カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。

最高回転数(min-1[r.p.m])1000内容量1個
注意
※故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および性能表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(本体)
IP等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64248276REDTS-IP65-GR(本体)ナイロン6(各色)、(ハブ)SUS304、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(Oリング)、(シール)GR65
51,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248285REDTS-IP65-OR(本体)ナイロン6(各色)、(ハブ)SUS304、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(Oリング)、(シール)OR65
51,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248294REDTS-IP67-GR(本体)ナイロン6(各色)、(ハブ)SUS304、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(Oリング)NBR、(シール)黄銅GR67
58,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248303REDTS-IP67-OR(本体)ナイロン6(各色)、(ハブ)SUS304、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(Oリング)NBR、(シール)黄銅OR67
58,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする