デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ - NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ - NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。

材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)色(本体)OR内容量1個
注意
※スティール製ハブの[[RDP]][[RDT]]と比べて、ハブの回転が固くなっています。回し半径の大きいハンドルとの組み合わせを推奨します。
※故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および寸法表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。
全21種類を絞り込む
ピッチ
回転方向
読取方向
1回転表示
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ
最高回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
読取方向
1回転表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64248319RDPS-0.5-L-AN-OR0.5500LAN0.5
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248328RDPS-0.5-R-AN-OR0.5500RAN0.5
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248337RDPS-0.5-R-AR-OR0.5500RAR0.5
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248346RDPS-1.00-L-AN-OR1250LAN1
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248355RDPS-1.00-R-AN-OR1250RAN1
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248364RDPS-1.00-R-AR-OR1250RAR1
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248373RDPS-1.0-L-AN-OR11500LAN1
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248389RDPS-1.0-R-AN-OR11500RAN1
18,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
64248398RDPS-1.0-R-AR-OR11500RAR1
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248407RDPS-10.0-L-AN-OR10250LAN10
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248416RDPS-10.0-R-AN-OR10250RAN10
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248425RDPS-10.0-R-AR-OR10250RAR10
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248434RDPS-2.0-L-AN-OR21250LAN2
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248443RDPS-2.0-R-AN-OR21250RAN2
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248459RDPS-2.0-R-AR-OR21250RAR2
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248468RDPS-4.0-L-AN-OR4625LAN4
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248477RDPS-4.0-R-AN-OR4625RAN4
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248486RDPS-4.0-R-AR-OR4625RAR4
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248495RDPS-5.0-L-AN-OR5500LAN5
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248504RDPS-5.0-R-AN-OR5500RAN5
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248513RDPS-5.0-R-AR-OR5500RAR5
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする