デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ - NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ - NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。

材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン色(本体)OR内容量1個
注意
※スティール製ハブの[[RDP]][[RDT]]と比べて、ハブの回転が固くなっています。回し半径の大きいハンドルとの組み合わせを推奨します。
※故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および寸法表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。
全21種類を絞り込む
ピッチ
回転方向
読取方向
1回転表示
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ
最高回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
読取方向
1回転表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64248766RDTS-0.5-L-AN-OR0.5500LAN0.5
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248775RDTS-0.5-R-AN-OR0.5500RAN0.5
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248784RDTS-0.5-R-AR-OR0.5500RAR0.5
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248793RDTS-1.00-L-AN-OR1250LAN1
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248809RDTS-1.00-R-AN-OR1250RAN1
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248818RDTS-1.00-R-AR-OR1250RAR1
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248827RDTS-1.0-L-AN-OR11500LAN1
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248836RDTS-1.0-R-AN-OR11500RAN1
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248845RDTS-1.0-R-AR-OR11500RAR1
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248854RDTS-10.0-L-AN-OR10250LAN10
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248863RDTS-10.0-R-AN-OR10250RAN10
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248879RDTS-10.0-R-AR-OR10250RAR10
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248888RDTS-2.0-L-AN-OR21250LAN2
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248897RDTS-2.0-R-AN-OR21250RAN2
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248906RDTS-2.0-R-AR-OR21250RAR2
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248915RDTS-4.0-L-AN-OR4625LAN4
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248924RDTS-4.0-R-AN-OR4625RAN4
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248933RDTS-4.0-R-AR-OR4625RAR4
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248949RDTS-5.0-L-AN-OR5500LAN5
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248958RDTS-5.0-R-AN-OR5500RAN5
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248967RDTS-5.0-R-AR-OR5500RAR5
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする