デジタルポジションインジケータ

デジタルポジションインジケータ - NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ - NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ - NBK(鍋屋バイテック会社)

小型タイプのインジケータ。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。

材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(六角穴付き止めねじ)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ラバークッション)ポリエチレンピッチ3最高回転数(min-1[r.p.m])15001回転表示003内容量1個
注意
※故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および寸法表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。
全16種類を絞り込む
回転方向
色(本体)
読取方向
16種類すべて表示中
注文コード
品番
回転方向
色(本体)
読取方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64248976RDM-3-L-AN-GRLGRAN
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
64248985RDM-3-L-AN-ORLORAN
11,700
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64248994RDM-3-L-AR-GRLGRAR
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
64249003RDM-3-L-AR-ORLORAR
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
64249019RDM-3-L-FN-GRLGRFN
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
64249028RDM-3-L-FN-ORLORFN
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
64249037RDM-3-L-FR-GRLGRFR
11,700
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64249046RDM-3-L-FR-ORLORFR
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
64249055RDM-3-R-AN-GRRGRAN
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
64249064RDM-3-R-AN-ORRORAN
11,700
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64249073RDM-3-R-AR-GRRGRAR
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
64249089RDM-3-R-AR-ORRORAR
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
64249098RDM-3-R-FN-GRRGRFN
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
64249107RDM-3-R-FN-ORRORFN
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
64249116RDM-3-R-FR-GRRGRFR
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
64249125RDM-3-R-FR-ORRORFR
11,700
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする