曜日別特売

チタン六角レンチ

チタン六角レンチ - NBK(鍋屋バイテック会社)チタン六角レンチ - NBK(鍋屋バイテック会社)チタン六角レンチ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

チタン合金製の六角レンチ。
非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。
すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。
合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。

用途
強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備
永久磁石を使用した機器・装置
船舶/海洋機器
材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)内容量1個
全7種類を絞り込む
二面幅B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
最小トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64249134SKHTG-1.51.522.563.515.50.41
4,560
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
64249143SKHTG-223377180.82
4,650
4,598
5,058(税込)
当日出荷
64249159SKHTG-2.52.533.587.520.51.7
4,660
4,598
5,058(税込)
当日出荷
64249168SKHTG-334593233.4
5,130
4,998
5,498(税込)
当日出荷
64249177SKHTG-4456104297
6,390
6,298
6,928(税込)
当日出荷
64249186SKHTG-55671203311
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
64249195SKHTG-668101413828
6,440
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64249159
2023-12-27
用途: モーター組付け
建設業・工事業

磁力の影響を受けず快適です。注意点は締め付け強度の必要な箇所には不向きなことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする