チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)

チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について

用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64249326SVFT-M3-101.26101.75M30.5
4,510
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
64249335SVFT-M3-61.2661.75M30.5
4,180
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
64249344SVFT-M3-81.2681.75M30.5
4,350
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
64249353SVFT-M4-101.58102.3M40.7
5,960
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
64249369SVFT-M4-121.58122.3M40.7
6,330
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
64249378SVFT-M4-61.5862.3M40.7
4,550
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
64249387SVFT-M4-81.5882.3M40.7
4,750
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3043:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする